Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOJET 03501-503A Αντλία Αγροτικού Ψεκαστήρα 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88

FLOJET 03501-503A Αντλία Αγροτικού Ψεκαστήρα 3/8 Npt 2 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XFR Μοντέλο: 03501-503AΣταυρός: 2XE88

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€206.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία ψεκασμού
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Βαλβίδα ελέγχουΒίττον (R)
Υλικό διαφράγματοςΣαντοπρένη (R)
Fps Amps10
Μέγ. GPM2.0
Ύψος3.66 "
Εισαγωγή / έξοδος3/8 FNPT
Μήκος8.92 "
Μέγιστη. Πίεση60 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Τύπος κινητήραΔΕΔ
Πρωταρχικά στα πόδια8
ΑυτοπροστασίαΝαι
ΧαρακτηριστικάΔιάφραγμα
Τάση12 VDC
Πλάτος3.96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμός διαφράγματος (Three Chamber)
    • GPM @ 0 PSI (2.0)
    • Απενεργοποίηση πίεσης (60)
    • Ενεργοποίηση πίεσης (40)
    • Διακόπτης πίεσης (Λειτουργεί κατ 'απαίτηση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΥλικό σώματοςΥλικό διαφράγματοςΤάσηΠλάτοςFps AmpsΎψοςΜήκοςΤιμή
FLOJET 02100953G Αντλία Καθαριστικό Χαλιού | AC2YQA 2P795 02100953GΔΕΔΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€279.93
FLOJET 02130571G Pump Tapet Cleaner | AC2YQB 2P796 02130571GTEFCΝάιλονEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€393.37
FLOJET LF112301G Αγροτική αντλία ψεκαστήρα 3/8 Μάνικα Barb | AC3XFP 2XE86 LF112301GΔΕΔΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "€179.92
FLOJET D21X005A Αγροτική αντλία ψεκαστήρα 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005AΔΕΔΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€236.01
FLOJET 04300-528A Αντλία ψεκασμού γεωργικών 1/2 σωλήνας Barb | AC3XFT 2XE89 04300-528ATEFCΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€336.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOJET 03501-503A Αντλία Αγροτικού Ψεκαστήρα 3/8 Npt 2 Gpm
€206.29 /μονάδα