DAYTON Ηλεκτρικά αξεσουάρ θερμαντήρα οροφής

Φίλτρα

DAYTON -

Θερμοστάτες ηλεκτρικού θερμοστάτη τοίχου & οροφής, 120 - 277V

Οι θερμοστάτες ηλεκτρικού θερμαντήρα τοίχου και οροφής Dayton ελέγχουν τη θερμοκρασία των ηλεκτρικών θερμαντήρων τοίχου και οροφής. Το εύρος θερμοκρασίας μπορεί να προγραμματιστεί ψηφιακά / ηλεκτρονικά ή να ρυθμιστεί χειροκίνητα με επιλογέα. Ο επιλογέας μπορεί να ενεργοποιήσει/απενεργοποιήσει τη θερμάστρα για να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία. Αυτοί οι θερμοστάτες της λίστας UL μπορούν να ελέγξουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 45 έως 95 βαθμούς Φαρενάιτ.

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτές ACΤοποθέτηση ΤύποςΤύπος διακόπτηΘερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2 YU8922ΤοίχοςDPST45 έως 75 βαθμοί F€46.23
B2 YU4625ΜονάδαSPST45 έως 95 βαθμοί F€145.10
DAYTON -

Πλαίσια τοποθέτησης, Εσοχή / Επιφάνεια τοποθέτησης

Τα στηρίγματα και τα κουφώματα στήριξης Dayton έχουν σχεδιαστεί για την εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων τοίχου και οροφής. Αυτές οι μονάδες που αναφέρονται UL & cUL χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση της αρχικής διαδικασίας εγκατάστασης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την τροποποίηση του στυλ τοποθέτησης ενός θερμαντήρα, όπως η επιφανειακή τοποθέτηση ενός θερμαντήρα σε εσοχή.

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2 YU9824 "Επιφάνεια€167.15
B2 YU9624 "Εσοχή€190.19
C2 YU9748 "Εσοχή€242.94
D2 YU9948 "Επιφάνεια€202.91
DAYTON -

Μονάδα περιποίησης κιτ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2YU47AC4DLC€63.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;