Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YU89 Θερμοστάτης Τοίχος 120-277v 60 Hz | AC4DLW

DAYTON 2YU89 Θερμοστάτης τοίχου 120-277v 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4DLW Μοντέλο: 2YU89

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης
Ενισχυτές AC22
Hz60
Μήκος4.75 "
Υλικόδιμέταλλος
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Φάση1
Τύπος διακόπτηDPST
Θερμ. Εύρος45 έως 75 βαθμοί F
Τάση120-277

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.324
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΤοποθέτηση ΤύποςΤύπος διακόπτηΘερμ. ΕύροςΤιμή
DAYTON 2YU46 Θερμοστάτης Μονάδα 120-277v 60 Hz | AC4DLB 2 YU4625ΜονάδαSPST45 έως 95 βαθμοί F€145.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YU89 Θερμοστάτης τοίχου 120-277v 60 Hz
€47.62 /μονάδα