Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YU99 Πλαίσιο στήριξης Επιφάνεια 48 ίντσες Μήκος 24 ίντσες Πλάτος | AC4DMB

DAYTON 2YU99 Επιφάνεια πλαισίου τοποθέτησης 48 ίντσες μήκος 24 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DMB Μοντέλο: 2YU99

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€202.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο στήριξης
Μήκος48 "
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7775
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)124.46
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
DAYTON 2YU96 Πλαίσιο στήριξης Μήκος 24 ίντσες πλάτος 24 ίντσες | AC4DLY 2 YU9624 "Εσοχή€190.19
DAYTON 2YU97 Πλαίσιο στήριξης Μήκος 48 ίντσες Πλάτος 24 ίντσες | AC4DLZ 2 YU9748 "Εσοχή€242.94
DAYTON 2YU98 Πλαίσιο στήριξης Επιφάνεια 24 ίντσες Μήκος 24 ίντσες Πλάτος | AC4DMA 2 YU9824 "Επιφάνεια€170.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YU99 Επιφάνεια πλαισίου τοποθέτησης 48 ίντσες μήκος 24 ίντσες πλάτος
€202.91 /μονάδα