FINISH THOMPSON Κινητήρες αντλίας τυμπάνου

Περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα μοτέρ αντλίας τυμπάνου συνεχούς λειτουργίας για χρήση σε διαβρωτικά περιβάλλοντα ή όπου υπάρχουν επιθετικοί αναθυμιάσεις. Χαρακτηριστικό περίβλημα από χάλυβα / νάιλον, βαθμολογίες σ.α.λ. έως 11000, μόνωση κατηγορίας Β και περίβλημα ODP / anti-splash / TEFC / anti-explosion

Φίλτρα

DAYTON -

Κινητήρες αντλίας τυμπάνου

Οι κινητήρες αντλιών τυμπάνου Dayton είναι μηχανές με αέρα ή ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται για την κίνηση της πτερωτής μιας αντλίας τυμπάνου για την άντληση υγρών από ένα δοχείο. Αυτοί οι κινητήρες αντλούν ρεύμα απευθείας από μια εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή μια ηλεκτρική πρίζα και είναι εξοπλισμένοι με περιβλήματα ODP / TEFC για την αποφυγή εισόδου σκόνης και υπερθέρμανσης του κινητήρα. Διαθέτουν περίβλημα από πλαστικό/ανοδιωμένο αλουμίνιο για αντίσταση στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και παρέχουν ταχύτητες έως και 10000 σ.α.λ.

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςHzΣώμα Dia.DutyWatt εισόδουΜονωτική κατηγορίαΜήκος λιγότερο άξοναςΣτροφές κινητήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS4-ΑΕΡΑΚινητήρας αντλίας τυμπάνου-5-7 / 8 "Συνεχής--3 9 / 16 "από 300 έως 11,000€584.44
BM3V-115vΚινητήρας αντλίας τυμπάνου50/607-1 / 8 "Συνεχής650κατηγορίας Β10 "από 3500 έως 10,000€660.52
CA100007Κινητήρας αντλίας τυμπάνου-5-1 / 2 "Συνεχής--6.625 "6000€683.50
DS1-115vΚινητήρας αντλίας τυμπάνου606-1 / 2 "Συνεχής230κατηγορίας Β5.375 "6000 / 13,000€383.50
FINISH THOMPSON -

Φορτιστής κινητήρα 230v

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
S6AD3UBY€679.90

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;