DAYTON Ανεμιστήρες Direct Drive Tubeaxial

Φίλτρα

DAYTON -

Ανεμιστήρες Tubeaxial

Οι ανεμιστήρες tubeaxial άμεσης κίνησης από το Dayton παρέχουν εξαερισμό σε αποθήκες, εργοστάσια και υπόγειους χώρους στάθμευσης. Τοποθετημένοι στο εσωτερικό του αγωγού, αυτοί οι ανεμιστήρες εξαερισμού διαθέτουν έναν τριφασικό κινητήρα εκκίνησης πυκνωτή και προπέλες αλουμινίου με ισορροπημένη ακρίβεια για τη μετακίνηση αέρα με αναθυμιάσεις / χρωστικές, αφαίρεση θερμότητας και καπνού, έλεγχο άνεσης, ψύξη διεργασίας και γενικό αερισμό. Οι ανεμιστήρες Dayea tubeaxial μπορούν να μετακινήσουν αποτελεσματικά τον αέρα σε ένα σύστημα αγωγών μέσου μήκους Τοποθετημένα σε οποιαδήποτε θέση, περιλαμβάνουν ανθεκτικό ατσάλινο περίβλημα με φούρνο ψημένο σμάλτο για αντοχή στη φθορά. Δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε επικίνδυνες τοποθεσίες.

ΣτυλΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPBlade Dia.Υλικό λεπίδαςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΟ τύπος της μονάδαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A7F921--------€1,727.57
B4ΤΜ81-16 "Αλουμίνιο16.125 "17.5 "18.5 "14 "Άμεση€2,210.42
A7F876--------€8,156.41
A7F855--------€5,612.21
A7F846--------€5,039.06
A7F886--------€10,297.56
B4ΤΜ80-12 "Αλουμίνιο12.25 "13.437 "14.59314 "Άμεση€1,843.62
A7F877--------€9,209.48
A7F874--------€7,130.50
A7F835--------€4,090.72
B4ΤΜ85-24 "Αλουμίνιο24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Άμεση€2,817.20
C7E624--------€4,176.38
A7F856--------€5,950.32
A7F864--------€5,514.59
D5JKE5-60 "Αλουμίνιο64.25 "34-9 / 16 "60.625 "43.375 "Ζώνη€11,248.41
D5JKE4-54 "Ατσάλι57.75 "31.5 "54.625 "39 "Ζώνη€6,740.12
A7F847--------€5,346.64
A7F885--------€9,227.73
A7F865--------€5,821.62
A7F884--------€8,548.06
A7F875--------€7,466.22
E4ΤΜ82305818 "Αλουμίνιο18.5 "19.875 "21 "16 "Άμεση€2,085.05
B4ΤΜ83365318 "Αλουμίνιο18.5 "19.875 "21 "16 "Άμεση€2,491.78
B4ΤΜ84521121 "Αλουμίνιο21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Άμεση€3,108.20
B2ΧΖΗ21241930 "Αλουμίνιο30.59332-5 / 16 "33.59321 "Άμεση€5,487.02

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;