DAYTON 5JKE5 Tubeaxial Fan 66-3/4 Inch H 64-1/4 Inch Width | AE4CYY

DAYTON 5JKE5 Tubeaxial ανεμιστήρας 66-3/4 ίντσες Υ 64-1/4 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CYY Μοντέλο: 5JKE5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,248.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.60 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.63 "
Διάσταση A64.25 "
Διάσταση Β34-9 / 16 "
Διάσταση C60.625 "
Διάσταση D43.375 "
Διάσταση Ε9 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ύψος66.75 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα64-1 / 4 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα60-5 / 8 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Εισαγωγή Dia.60.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος43.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα16-7 / 8 "
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Outlet Dia.60.625 "
Shaft Dia.1-11 / 16 "
Πλάτος64.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 266.85
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)177.04
Πλάτος πλοίου (cm)176.53
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPBlade Dia.Υλικό λεπίδαςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΟ τύπος της μονάδαςΤιμή
DAYTON 2XZH2 Direct Drive Tube Axial Fan 30 Inch 230v | AC4AGL 2ΧΖΗ21241930 "Αλουμίνιο30.59332-5 / 16 "33.59321 "Άμεση€5,487.02
DAYTON 4TM80 Direct Drive Tube Axial Fan 12 Inch 115v | AD9MGK 4ΤΜ80-12 "Αλουμίνιο12.25 "13.437 "14.59314 "Άμεση€1,843.62
DAYTON 4TM81 Direct Drive Tube Axial Fan 16 Inch 115v | AD9MGL 4ΤΜ81-16 "Αλουμίνιο16.125 "17.5 "18.5 "14 "Άμεση€2,210.42
DAYTON 4TM82 Direct Drive Tube Axial Fan 18 Inch 115v | AD9MGM 4ΤΜ82305818 "Αλουμίνιο18.5 "19.875 "21 "16 "Άμεση€2,085.05
DAYTON 4 ™83 Direct Drive Tube Axial Fan 18 Inch 115v | AD9MGN 4ΤΜ83365318 "Αλουμίνιο18.5 "19.875 "21 "16 "Άμεση€2,491.78
DAYTON 4TM84 Direct Drive Tube Axial Fan 21 Inch 230v | AD9MGP 4ΤΜ84521121 "Αλουμίνιο21-5 / 16 "22.59323.875 "16 "Άμεση€3,108.20
DAYTON 4TM85 Direct Drive Tube Axial Fan 24 Inch 230v | AD9MGQ 4ΤΜ85-24 "Αλουμίνιο24.5 "25-13 / 16 "26.875 "18 "Άμεση€2,817.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5JKE5 Tubeaxial ανεμιστήρας 66-3/4 ίντσες Υ 64-1/4 ίντσες Πλάτος
€11,248.41 /μονάδα