WESTWARD Ψηφιακοί δακτύλιοι

Οι ψηφιακές δαγκάνες προς τα δυτικά (ονομάζονται επίσης ηλεκτρονικές ψηφιακές δαγκάνες) είναι όργανα ακριβείας που λειτουργούν με μπαταρία, σχεδιασμένα να μετρούν ακριβείς εσωτερικές και εξωτερικές αποστάσεις. Αυτές οι δαγκάνες έχουν λεπτό και βελτιωμένο προφίλ για άνεση και ψηφιακή ένδειξη LCD για ακριβείς μετρήσεις.

Φίλτρα

WESTWARD -

Ψηφιακό παχύμετρο

ΣτυλΜοντέλοΈξοδος SPCΑκρίβειαΠερίπτωσηΕκτίμηση IPΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A29ΑΔ37Οχι0.0015 "/ 0.03 mmπλαστικός-1.97 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€272.79
B2ΥΝC7Οχι+/-0.0015"/0.02 χλστΜορφοποιημένο542"Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€300.62
C1ΑΑ4Οχι0.001 "/ 0.02 mmΜορφοποιημένο πλαστικό-1.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 / 0.01 mm "€174.58
D29ΑΔ36Οχι0.0015 "/ 0.03 mmπλαστικός-1.57 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm/1/64ths€118.31
E2ZA59Οχι0.001 "/ 0.02 mmΜορφοποιημένο πλαστικό401.56 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€174.58
F2ZA61Οχι0.001 "/ 0.02 mmΜορφοποιημένο πλαστικό402.4 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 12"/0 έως 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€536.69
G2ΥΝC6Οχι+/- 0.008 "Θήκη βινυλίου541.19 "Πολυανθρακικό0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€29.54
H2ZA60Οχι0.001 "/ 0.02 mmΜορφοποιημένο πλαστικό541.56 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€181.89
I29ΑΔ41Ναι0.0015 "/ 0.03 mmπλαστικός-1.97 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€252.43
J29ΑΔ39Ναι0.002 "/ 0.04 mmπλαστικός-3.54 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 18"/0 έως 450 mm0.0005 "/ 0.01 mm€992.26
I29ΑΔ40Ναι0.0015 "/ 0.03 mmπλαστικός-2.36 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 12"/0 έως 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€451.97
K4ΚΥ19Ναι0.0005 "/ 0.01 mmΞύλινος-4"Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 24"/0 έως 600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,273.05
L2YNJ9Ναι+/-0.001"/0.02 χλστΜορφοποιημένο541.6 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm/1/64ths€199.96

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;