Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 2ZA61 Ψηφιακή δαγκάνα 0-12 ίντσες 2.40 ίντσες Deep Jaw AC4DWY

WESTWARD 2ZA61 Ψηφιακή δαγκάνα 0-12 ιντσών 2.40 ιντσών Βαθύ σαγόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DWY Μοντέλο: 2ZA61

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€536.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό παχύμετρο
Ακρίβεια0.001 "/ 0.02 mm
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
ΠερίπτωσηΜορφοποιημένο πλαστικό
Εκτίμηση IP40
Βάθος γνάθου2.4 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σειρά0 έως 12"/0 έως 300 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
Έξοδος SPCΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈξοδος SPCΑκρίβειαΠερίπτωσηΕκτίμηση IPΒάθος γνάθουΥλικόΣειράΑνάλυσηΤιμή
WESTWARD 1AAU4 Ψηφιακή δαγκάνα 0-6 ιντσών 1.5 ιντσών Deep Jaw | AA8UBW 1ΑΑ4Οχι0.001 "/ 0.02 mmΜορφοποιημένο πλαστικό-1.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 / 0.01 mm "€174.58
WESTWARD 29AD36 Ψηφιακή δαγκάνα Κλασματική 0 έως 6 ίντσες | AB8THG 29ΑΔ36Οχι0.0015 "/ 0.03 mmπλαστικός-1.57 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm/1/64ths€131.62
WESTWARD 29AD37 Digital Caliper Standard 0 έως 8 In | AB8THH 29ΑΔ37Οχι0.0015 "/ 0.03 mmπλαστικός-1.97 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€287.82
WESTWARD 29AD39 Ψηφιακή δαγκάνα ηλεκτρονική 0 έως 18 ίντσες | AB8THK 29ΑΔ39Ναι0.002 "/ 0.04 mmπλαστικός-3.54 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 18"/0 έως 450 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,041.13
WESTWARD 29AD40 Ψηφιακή δαγκάνα ηλεκτρονική 0 έως 12 ίντσες | AB8THL 29ΑΔ40Ναι0.0015 "/ 0.03 mmπλαστικός-2.36 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 12"/0 έως 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€502.82
WESTWARD 29AD41 Ψηφιακή δαγκάνα ηλεκτρονική 0 έως 8 ίντσες | AB8THM 29ΑΔ41Ναι0.0015 "/ 0.03 mmπλαστικός-1.97 "Ανοξείδωτο ατσάλι0 έως 8"/0 έως 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€270.91
WESTWARD 2YNC6 Ψηφιακή δαγκάνα Κλασματικό πολυπροπυλένιο 6 In | AC4DBA 2ΥΝC6Οχι+/- 0.008 "Θήκη βινυλίου541.19 "Πολυανθρακικό0 έως 6"/0 έως 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€30.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2ZA61 Ψηφιακή δαγκάνα 0-12 ιντσών 2.40 ιντσών Βαθύ σαγόνι
€536.69 /μονάδα