MAHR Ψηφιακοί δακτύλιοι

Φίλτρα

MAHR -

Ψηφιακοί δακτύλιοι

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A4103016€268.60
B4103021€504.74
C4103070€623.45
D4103068€440.20
E4103018€377.45
F4103064€361.94
G4103014€269.77
H4103017€267.08
I4103406€624.12
J4103407€622.90
K4103015€263.64
L4103301€312.55
M4103073€743.24
N4103404€444.82
O4103019€371.11
P4103302€309.75
Q4103400€380.74
R4103066€377.54
S4103067€377.54
T4103300€309.78
U4103072€629.78
MAHR -

Ηλεκτρονικές ψηφιακές δαγκάνες

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΒάθος γνάθουΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A41030650.001 "/ 0.03 mm1.57 "0 έως 6"/0 έως 150 mm€382.91
B41030690.001 "/ 0.03 mm1.97 "0 έως 8"/0 έως 200 mm€430.17
C41030710.0015 "/ 0.04 mm2.5 "0 έως 12"/0 έως 300 mm€642.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;