Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAHR-FEDERAL INC. 4103065 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 In | AE6FFH 5RHJ7

MAHR 4103065 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6FFH Μοντέλο: 4103065Cross Ref: 5RHJ7
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
€382.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα
Ακρίβεια0.001 "/ 0.03 mm
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
ΠερίπτωσηΠλαστικό με ένθετο αφρού αποκοπής
Εκτίμηση IP67
Βάθος γνάθου1.57 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Σειρά0 έως 6"/0 έως 150 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
Έξοδος SPCΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4005
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΒάθος γνάθουΣειράΤιμή
MAHR-FEDERAL INC. 4103069 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 8 In | AE6FFJ 5RHJ8 41030690.001 "/ 0.03 mm1.97 "0 έως 8"/0 έως 200 mm€430.17
MAHR-FEDERAL INC. 4103071 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 12 In | AE6FFK 5RHJ9 41030710.0015 "/ 0.04 mm2.5 "0 έως 12"/0 έως 300 mm€642.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAHR 4103065 Ηλεκτρονική ψηφιακή δαγκάνα 0 έως 6 ίντσες
€382.91 /μονάδα