KUSHLAN PRODUCTS Μπετονιέρες

Οι μπετονιέρες Kushlan Products είναι ιδανικοί για την ανάμειξη τσιμέντου, νερού, θρυμμάτων πέτρας και χαλίκι για την παραγωγή σκυροδέματος. Αυτοί οι αναδευτήρες διατίθενται σε μια ποικιλία επιλογών, συγκεκριμένα αναμικτήρες τσιμέντου βάθρου / καροτσιού, εποξειδικοί αναμικτήρες και αναμικτήρες ποιότητας τροφίμων με κινητήρες ιμάντα / άμεσης μετάδοσης κίνησης και τηλεσκοπικές / αφαιρούμενες / ανασυρόμενες λαβές.

Φίλτρα

Οι αναμικτήρες Kushlan Products αναμειγνύουν τσιμέντο, νερό, άμμο ή χαλίκι για να σχηματίσουν σκυρόδεμα. Αυτοί οι αναδευτήρες είναι εξοπλισμένοι με ένα περιστρεφόμενο τύμπανο για την ανάμιξη όλων των εξαρτημάτων χωρίς χειροκίνητη προσπάθεια. Είναι ιδανικά για την κατασκευή μικρών παρτίδων του μείγματος για εργασίες πλακόστρωσης και οικοδομής.
ΣτυλΜοντέλοHPΜηχανοκίνηταΚαθαρό βάροςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A650GAS-H5Honda Gas162 λίβρες6 cu. ft.€1,945.93
A650GAS-L5.5 hpLoncin Gas164 λίβρες6 cu. ft€1,360.50
KUSHLAN PRODUCTS -

Μίξερ με τροχούς

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςDrum Dia.κορνίζαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςRPMΜέγεθοςΔιάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A350DD42 "22 "Χάλυβας βαρέως μετρητή53 "25 "-3-1 / 2 cu. πόδια13.25 "€1,008.54
B350ΕΠΟΞΥ44 "22 "Χάλυβας βαρέως μετρητή47 "25 "-3-1 / 2 cu. πόδια13.25 "€1,087.33
C600DD46 "26 "Χάλυβας βαρέως μετρητή50 "29 "286 cu. ft.14 "€1,153.91
DKPRO 350DD47 "-Κουτί εργαλείων βαρέως τύπου44 "25 "28 RPM3.5 cu. Φορτ-€455.31
E1000DDWB70 "36 "Σωλήνωση από χάλυβα62 "45 "2810 cu. ft-€3,501.57
KUSHLAN PRODUCTS -

Μίξερ τσιμέντου βάθρου

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςDrum Dia.κορνίζαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθοςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AKPRO350MP-22 "Σωλήνες από χάλυβα βαρέως τύπου--3.5 cu. Φορτ10 "-€736.46
B350MP62 "22 "Σωλήνες από χάλυβα βαρέως τύπου57 "29 "3-1 / 2 cu. πόδια14 "3"€1,301.72
C1000DD68 "36 "Σωλήνωση από χάλυβα56 "42 "10 Cu. Φορτ15 "3.5 "€3,115.48
KUSHLAN PRODUCTS -

Μίξερ Motar, 12 γαλ. Μέγεθος, 3/4 HP, Πολυαιθυλένιο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M60CJ2VCG€954.74

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο σκοπός των τυμπάνων πολυαιθυλενίου;

Τα τύμπανα πολυαιθυλενίου μπορούν να αντισταθούν σε βαθουλώματα, ρωγμές και σκουριές και καθαρίζονται εύκολα.

Είναι φορητοί οι αναμικτήρες τσιμέντου βάθρου;

Οι αναμικτήρες τσιμέντου βάθρου είναι ενσωματωμένοι με ελαστικά από πολυουρεθάνη, χωρίς πλακέ για εύκολο ελιγμό.

Ποιος είναι ο σκοπός μιας τηλεσκοπικής λαβής από χάλυβα στο μίξερ Kushlan 350EPOXY;

Η τηλεσκοπική λαβή από χάλυβα επιτρέπει την εύκολη διάσπαση για ευκολία αποθήκευσης και μεταφοράς.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;