ΠΡΟΪΟΝΤΑ KUSHLAN 1000DD Βάση Τσιμεντομίξερ, 10 Κυβικά πόδια, 120 V, 1 Hp | AB9HFR 2DCL7

KUSHLAN PRODUCTS Μίξερ τσιμέντου 1000DD Pedestal, 10 κυβικά πόδια, 120 V, 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9HFR Μοντέλο: 1000DDCross Ref: 2DCL7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,115.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός αναμίκτης βάθρου
Τύπος άξοναΆκαμπτος
Drum Dia.36 "
Υλικό τυμπάνουΠολυαιθυλένιο
κορνίζαΣωλήνωση από χάλυβα
HandlesΑφαιρούμενη
HP1
Μηχανοκίνητα120V, Direct Drive ODP
Καθαρό βάρος329 lbs.
συνολικό ύψος68 "
Συνολικό μήκος56 "
συνολικό πλάτος42 "
Μέγεθος10 Cu. Φορτ
Διάμετρος τροχού16 "
Πλάτος τροχού3.5 "
ΖάντεςΔωρεάν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 148.05
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)100.33
Κωδικός ΕΣ8474310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Το Kushlan 1000 DD είναι μια μπετονιέρα 22 ιντσών με τύμπανο ανάμειξης 10 cu.ft από πολυαιθυλένιο για αποτελεσματική προστασία από βαθουλώματα και ρωγμές.
    • Το τύμπανο διαθέτει 3 περιστρεφόμενες λεπίδες από χάλυβα υψηλής ταχύτητας κατασκευασμένες με κονίαμα / σκυρόδεμα για αποτελεσματική κοπή σκληρών υλικών όπως άμμος και χαλίκι.
    • Αυτός ο αναμικτήρας τσιμέντου Kulshan που κατατάσσεται στο UL διαθέτει επίσης αφαιρούμενες λαβές από χάλυβα με λαβές μαξιλαριού για άνετη μεταφορά και αποθήκευση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου του αναμικτήρα τσιμέντου βάθρου Kushlan 1000 DD;

A. Ο αναμικτήρας τσιμέντου βάθρου Kushlan 1000 DD είναι ικανός να αντέξει φορτία έως 329 λίβρες.

Ε. Τι τύποι τροχών χρησιμοποιούνται στον αναμικτήρα τσιμέντου βάθρου Kushlan 1000 DD;

Ο αναμίκτης τσιμέντου βάθρου A. Kushlan 1000 DD είναι ενσωματωμένος με επίπεδες ελεύθερες ρόδες για την αποφυγή τυχαίου τρυπήματος και την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής του.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςDrum Dia.κορνίζαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθοςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ KUSHLAN 350MP Pedestal Cement Mixer, 3.5 κυβικά πόδια, 115 V, 3/4 HP | AF7NNC 22DA24 350MP62 "22 "Σωλήνες από χάλυβα βαρέως τύπου57 "29 "3-1 / 2 cu. πόδια14 "3"€1,301.72
ΠΡΟΪΟΝΤΑ KUSHLAN KPRO350MP Μίξερ βάθρου, 3 1/2 κ.β. Μέγεθος ποδιών, 1/2 HP, Πολυαιθυλένιο | CJ2ZNL 348NT7 KPRO350MP-22 "Σωλήνες από χάλυβα βαρέως τύπου--3.5 cu. Φορτ10 "-€736.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS Μίξερ τσιμέντου 1000DD Pedestal, 10 κυβικά πόδια, 120 V, 1 Hp
€3,115.48 /μονάδα