PELICAN SINGLE CID CASE Προστατευτική θήκη 72-1 / 4 L 15 W | AA3ZAN 12A003

PELICAN ΘΗΚΗ ΜΟΝΟ ΚΑΠΑΚΙ Προστατευτική θήκη 72-1/4" L 15" W

Στοιχείο: AA3ZAN Μοντέλο: SINGLE LID CASEΣταυρός: 12A003
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,207.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος10.5 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος14.5 "
Εσωτερικό Μήκος69.5 "
Εσωτερικό πλάτος12 "
ΜάνταλοΑτσάλι
Βάθος καπακιού3-39 / 64 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Συνολικό βάθος16.25 "
Συνολικό μήκος72.25 "
συνολικό πλάτος15 "
Τόμος6.79 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου6.79 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)184.15
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ4202122085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΚατώτατο βάθοςΕσωτερικό βάθοςΑρ. ΣειράΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3UΠολυαιθυλένιο---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,239.05
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4UΠολυαιθυλένιο---13 "38.5 "24.5 "-€2,341.91
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5UΠολυαιθυλένιο---15 "38.5 "24.5 "-€2,420.26
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7UΠολυαιθυλένιο---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,458.67
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9UΠολυαιθυλένιο---22 "38.5 "24.5 "-€2,758.67
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11UΠολυαιθυλένιο---25.5 "38.5 "24.5 "-€2,753.91
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve Case 38-1 / 2 Inch Μήκος 24-1 / 2 Inch Πλάτος | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14UΠολυαιθυλένιο---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,346.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PELICAN ΘΗΚΗ ΜΟΝΟ ΚΑΠΑΚΙ Προστατευτική θήκη 72-1/4" L 15" W
€2,207.40 /μονάδα