ΠΡΟΪΟΝΤΑ KUSHLAN 350MP Pedestal Cement Mixer, 3.5 κυβικά πόδια, 115 V, 3/4 HP | AF7NNC 22DA24

KUSHLAN PRODUCTS Μίξερ τσιμέντου βάθρου 350MP, 3.5 κυβικά πόδια, 115 V, 3/4 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7NNC Μοντέλο: 350MPCross Ref: 22DA24

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,301.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδευτήρας βάθρου
Τύπος άξοναΆκαμπτος
Drum Dia.22 "
Υλικό τυμπάνουΠολυαιθυλένιο
κορνίζαΣωλήνες από χάλυβα βαρέως τύπου
HandlesΤηλεσκοπικό
HP3/4
Σύστημα κλειδώματοςΚαρφώστε
ΜηχανοκίνηταΑπευθείας κίνηση 115 V
Καθαρό βάρος100 λίβρες
συνολικό ύψος62 "
Συνολικό μήκος57 "
συνολικό πλάτος29 "
Μέγεθος3-1 / 2 cu. πόδια
Διάμετρος τροχού14 "
Πλάτος τροχού3"
ΖάντεςΕπίπεδη δωρεάν καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.31
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8474310000

Λεπτομέρειες:

    • Φορητός αναδευτήρας τσιμέντου με ηλεκτρικό κινητήρα, σχεδιασμένος για ανάμιξη και μεταφορά σκυροδέματος
    • Ηλεκτρικός κινητήρας υψηλής ροπής χωρίς ψήκτρες προσφέρει μειωμένο θόρυβο και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, παρέχοντας 28 περιστροφές τυμπάνου ανά λεπτό
    • Ελαφρύ τύμπανο πολυαιθυλενίου με λεία επιφάνεια για ευκολότερο καθαρισμό και συντήρηση
    • Πλαίσιο με χαλύβδινο σωλήνα βαρέως τύπου για αντοχή και τροχούς αφρού πολυουρεθάνης για φορητότητα
    • Ρυθμιζόμενες και αφαιρούμενες λαβές για απόρριψη φορτίου σε οποιαδήποτε θέση και ευκολότερη αποθήκευση

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι εύκολο να αποθηκευτεί ο αναμικτήρας τσιμέντου βάθρου της Kushlan Products 350MP;

Α. Αυτό το είδος προσφέρει εύκολη ανάλυση για μεταφορά ή αποθήκευση, η βάση μπορεί να χωριστεί σε 4 εξαρτήματα χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Ερ. Συμμορφώνεται η τσιμεντομίξερ 350MP της Kushlan Products με κάποια πρότυπα ασφαλείας;

Α. Αυτός ο αναμικτήρας τσιμέντου βάθρου είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα CE, UL και CSA.

Ε. Η μονάδα προσφέρει τροχούς;

Α. Αυτός ο αναδευτήρας καροτσιού υποστηρίζεται από ελαστικά χωρίς σκάγια πολυουρεθάνης για εύκολο χειρισμό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςDrum Dia.κορνίζαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθοςΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ KUSHLAN 1000DD Βάση Τσιμεντομίξερ, 10 Κυβικά πόδια, 120 V, 1 Hp | AB9HFR 2DCL7 1000DD68 "36 "Σωλήνωση από χάλυβα56 "42 "10 Cu. Φορτ15 "3.5 "€3,115.48
ΠΡΟΪΟΝΤΑ KUSHLAN KPRO350MP Μίξερ βάθρου, 3 1/2 κ.β. Μέγεθος ποδιών, 1/2 HP, Πολυαιθυλένιο | CJ2ZNL 348NT7 KPRO350MP-22 "Σωλήνες από χάλυβα βαρέως τύπου--3.5 cu. Φορτ10 "-€736.46
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS Μίξερ τσιμέντου βάθρου 350MP, 3.5 κυβικά πόδια, 115 V, 3/4 HP
€1,301.72 /μονάδα