LYNDEX-NIKKEN Κολλέτες

Φίλτρα

LYNDEX-NIKKEN -

Κολλέτες

ΣτυλΜοντέλοΣειρά ColletΣειράΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΚΜ32-9/16---€155.01
B100-050---€48.60
C100-025 (C)---€278.72
D075-025---€42.34
EE40-050---€92.48
FE32-040(C)---€139.62
G300-050---€126.37
HE25-040(C)---€134.19
I500-050---€45.69
JE25-040---€66.74
G300-040---€125.33
KE16-025(C)---€103.43
LSK25-25.4---€143.30
ME11-157(C)---€106.18
NE50-984---€159.30
OER8-157---€95.06
LSK25-25---€140.84
LΣΚ25-5/8Α---€143.80
PE40-984(C)---€154.63
Q018-039---€35.56
B100-025---€46.55
RE20-025(C)---€122.77
S160-039---€113.41
TE20-157---€75.84
OER8-177---€93.48
LYNDEX-NIKKEN -

Πατώντας Collets

ΣτυλΜοντέλοΣειρά ColletΜέγεθοςΠατήστε ΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ANT05-020(S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€70.67
ASE1-3.5X2.7#13.5 2.7 mm x mmM3, M5€67.36
ASE1-3.15X2.50#13.15 2.5 mm x mmM4, M3€70.67
ASE1-6.0X4.9#16 4.9 mm x mmΜ5, Μ6, Μ8€68.54
ASE1-9.0X7.0#19 7 mm x mmM12€70.67
ASE1-9.5X7.0#19.5 7 mm x mmM13€70.67
ASE1-9.0X7.1#19 7.1 mm x mmM12, M9€67.36
ASE1-8.0X6.3#18 6.3 mm x mmΜ11, Μ10, Μ8€69.52
ASE1-7.1X5.6#17.1 5.6 mm x mmM7€68.54
ASE1-6.0X4.5#16 4.5 mm x mmM6€70.67
ASE1-4.5X3.4#14.5 3.4 mm x mmM4, M6€70.67
ASE1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M4€80.77
ANT05-032(S)#10.367 "x 0.275"1 / 2 "€70.67
ASE1-11.2X9.0#111.2 9 mm x mmM14€68.54
ASE1-11.0X9.0#111 9 mm x mmM14€68.54
ASE1-2.5X2.1#12.5 2.1 mm x mmΜ1.4, Μ1.8, Μ3€70.67
ASE1-2.8X2.1#12.8 2.1 mm x mmΜ2, Μ2.2, Μ2.5, Μ4€70.67
ASE1-3.0X2.5#13 2.5 mm x mmM2€81.40
ANT05-008(S)#10.168 "x 0.131"#8€70.67
ASE1-8.0X6.0#18 6 mm x mmM11€68.76
ASE1-7.0X5.5#17 5.5 mm x mmM10€70.67
ASE1-6.2X5.0#16.2 5 mm x mmM7, M8€69.35
ASE1-5.0X4.0#15 4 mm x mmM5€70.67
ASE1-4.0X3.2#14 3.2 mm x mmM3€69.35
ASE1-2.24X1.8#12.24 1.8 mm x mmM3€70.67
LYNDEX-NIKKEN -

Πατώντας κολοκύθα

ΣτυλΜοντέλοΣειρά ColletΜέγεθοςΠατήστε ΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΕΤ16-168ER160.168 "x 0.131"# 8, 5/32, Μ4€159.21
AΕΤ16-194ER160.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€162.00
AΕΤ16-220ER160.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€162.00
BET16-255 (Γ)ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€196.91
AΕΤ16-255ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€166.44
BET16-318 (Γ)ER160.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€195.27
BET20-255 (Γ)ER200.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€207.24
BET20-323 (Γ)ER200.323 "x 0.242"7 / 16 "€207.24
AΕΤ20-168ER200.168 "x 0.131"# 8, 5/32, Μ4€176.39
AΕΤ20-194ER200.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€176.39
AΕΤ20-220ER200.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€168.93
AΕΤ20-255ER200.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€176.51
AΕΤ20-318ER200.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€181.58
AΕΤ20-323ER200.323 "x 0.242"7 / 16 "€176.51
AΕΤ20-367ER200.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.5€176.51
BET20-318 (Γ)ER200.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€207.64
BET20-367 (Γ)ER200.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.5€207.24
AΕΤ20-381ER200.381 "x 0.286"3/8 ", Μ10€170.82
BET20-381 (Γ)ER200.381 "x 0.286"3/8 ", Μ10€212.43
AΕΤ25-255ER250.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€194.29
AΕΤ25-168ER250.168 "x 0.131"# 8, 5/32, Μ4€187.88
BET25-318 (Γ)ER250.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€230.09
BET25-323 (Γ)ER250.323 "x 0.242"7 / 16 "€225.19
AΕΤ25-381ER250.381 "x 0.286"3/8 ", Μ10€182.75
AΕΤ25-437ER250.437 "x 0.328"1 / 8 "NPT€187.88
LYNDEX-NIKKEN -

Σωληνάκια ελέγχου ροπής

ΣτυλΜοντέλοΣειρά ColletΜέγεθοςΠατήστε ΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASES1-7.0X5.5#17 5.5 mm x mmM10€154.40
AT05-006(S)#10.141 "x 0.110"# 0-6€159.74
AT05-020(S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€158.90
AT05-010(S)#10.194 "x 0.152"#10€159.69
ASES1-4.5X3.4#14.5 3.4 mm x mmM4, M6€154.40
ASES1-9.0X7.0#19 7 mm x mmM12€179.71
BTPT05-008L(S)#10.437 "x 0.328"1 / 8 "€160.82
ASES1-8.0X6.2#18 6.2 mm x mmM8, M10€190.43
ASES1-8.0X6.0#18 6 mm x mmM11€192.31
ASES1-5.5X4.5#15.5 4.5 mm x mmM5, M5.5€154.40
ASES1-4.5X3.55#14.5 3.55 mm x mmM6€157.75
ASES1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M4€194.49
AT05-032#10.367 "x 0.275"1 / 2 "€157.01
AT05-008(S)#10.168 "x 0.131"#8€156.57
AT05-028(S)#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€160.05
AT05-010#10.194 "x 0.152"#10€154.40
AT05-016#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€156.10
AT05-016(S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€160.05
AT05-028#10.323 "x 0.242"7 / 16 "€160.05
AT05-012(S)#10.220 "x 0.165"#12€160.05
AT05-008#10.168 "x 0.131"#8€154.40
ASES1-10.0X8.0#110.0 8 mm x mmM10€154.40
ASES1-11.0X9.0#111 9 mm x mmM14€179.71
ASES1-5.0X4.0#15 4 mm x mmM5€151.96
AT05-006#10.141 "x 0.110"# 0-6€157.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;