Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LYNDEX-NIKKEN SES1-11.0X9.0 Έλεγχος ροπής Σωλήνας βρύσης #1 11x9 ίντσας | AH8FTB 38RD43

LYNDEX-NIKKEN SES1-11.0X9.0 Έλεγχος ροπής Σωλήνας βρύσης #1 11x9 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8FTB Μοντέλο: SES1-11.0X9.0Σταυρός: 38RD43

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€179.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡοπή ελέγχου τρύπημα Collet
Σειρά Collet#1
Μέγεθος11 9 mm x mm
Πατήστε ΜέγεθοςM14

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειρά ColletΜέγεθοςΠατήστε ΜέγεθοςΤιμή
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.0X8.0 Έλεγχος ροπής Σωλήνας βρύσης #1 10 x 8 ίντσες | AH8FRZ 38RD41 SES1-10.0X8.0#110.0 8 mm x mmM10€147.03
LYNDEX-NIKKEN SES1-10.5X8.0 Ροπή ελέγχου Collet Tap # 1 10.50 x 8 ίντσες | AH8FTA 38RD42 SES1-10.5X8.0#110.5 8 mm x mmM14, M15€154.02
LYNDEX-NIKKEN SES1-2.8X2.1 Ροπή ελέγχου Collet Tap # 1 2.80 x 2.10 ίντσες | AH8FTC 38RD44 SES1-2.8X2.1#12.8 2.1 mm x mmΜ2, Μ2.2, Μ2.5, Μ4€175.73
LYNDEX-NIKKEN SES1-3.15X2.50 Έλεγχος ροπής Σωλήνας βρύσης #1 3.15 x 2.50 ίντσες | AH8FTD 38RD45 SES1-3.15X2.50#13.15 2.5 mm x mmM4, M3€200.26
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.15 Ροπή ελέγχου Collet Tap # 1 4 x 3.15 ίντσες | AH8FTE 38RD46 SES1-4.0X3.15#14 3.15 mm x mmM5, M4€200.26
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.0X3.2 Έλεγχος ροπής Σωλήνας βρύσης #1 4 x 3.20 ίντσες | AH8FTF 38RD47 SES1-4.0X3.2#14 3.2 mm x mmM3€188.86
LYNDEX-NIKKEN SES1-4.5X3.4 Έλεγχος ροπής Tap Collet #1 4.50 x 3.40 ίντσα | AH8FTG 38RD48 SES1-4.5X3.4#14.5 3.4 mm x mmM4, M6€150.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYNDEX-NIKKEN SES1-11.0X9.0 Έλεγχος ροπής Σωλήνας βρύσης #1 11x9 ίντσες
€179.71 /μονάδα