Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LYNDEX-NIKKEN SE1-8.0X6.3 Σωλήνας κρούσης #1 M11 M10 M8 Μέγεθος βρύσης | AH8FPT 38RC88

LYNDEX-NIKKEN SE1-8.0X6.3 Σωλήνας κρούσης #1 M11 M10 M8 Μέγεθος βρύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8FPT Μοντέλο: SE1-8.0X6.3Cross Ref: 38RC88

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€65.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατώντας Collet
Σειρά Collet#1
Μέγεθος8 6.3 mm x mm
Πατήστε ΜέγεθοςΜ11, Μ10, Μ8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.72
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειρά ColletΜέγεθοςΠατήστε ΜέγεθοςΤιμή
LYNDEX-NIKKEN NT05-006(S) Συλλέξτε με κτυπήματα #1 #0-6 Μέγεθος βρύσης CLNT | AH8FLW 38RA64 NT05-006(S)#10.141 "x 0.110"# 0-6€68.15
LYNDEX-NIKKEN NT05-008(S) Σωλήνας τσιμπήματος #1 #8 Μέγεθος βρύσης CLNT | AH8FLX 38RA66 NT05-008(S)#10.168 "x 0.131"#8€70.63
LYNDEX-NIKKEN NT05-010(S) Σωλήνας τσιμπήματος #1 #10 Μέγεθος βρύσης CLNT | AH8FLY 38RA68 NT05-010(S)#10.194 "x 0.152"#10€70.63
LYNDEX-NIKKEN NT05-012 (S) Πατώντας Collet # 1 # 12 Πατήστε Μέγεθος CLNT | AH8FLZ 38RA70 NT05-012(S)#10.220 "x 0.165"#12€74.26
LYNDEX-NIKKEN NT05-016(S) Σωλήνας κρούσης #1 Μέγεθος βρύσης 1/4 ίντσας CLNT | AH8FMA 38RA72 NT05-016(S)#10.255 "x 0.191"1 / 4 "€70.63
LYNDEX-NIKKEN NT05-020(S) Σωλήνας κρούσης #1 Μέγεθος βρύσης 5/16 ιντσών CLNT | AH8FMB 38RA74 NT05-020(S)#10.318 "x 0.238"5 / 16 "€70.63
LYNDEX-NIKKEN NT05-024(S) Σωλήνας κρούσης #1 Μέγεθος βρύσης 3/8 ιντσών CLNT | AH8FMC 38RA76 NT05-024(S)#10.381 "x 0.286"3 / 8 "€74.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LYNDEX-NIKKEN SE1-8.0X6.3 Σωλήνας κρούσης #1 M11 M10 M8 Μέγεθος βρύσης
€65.73 /μονάδα