MILWAUKEE Κυκλικές λεπίδες πριονιού

Σχεδιασμένο με βολφράμιο, δόντια από καρβίδιο με έγχυση κοβαλτίου με εναλλακτική λοξότμητη κορυφή που κόβεται μέσω του μετάλλου παρέχοντας κοπές χωρίς γρέζια, δροσερά στην αφή. Διαθέτει κατασκευή από κράμα χάλυβα για ανθεκτικότητα και υποδοχές απόσβεσης κραδασμών κοπής με λέιζερ για ελαχιστοποίηση της θερμότητας, του ήχου και του θορύβου κατά τη λειτουργία.

Φίλτρα

MILWAUKEE -

Συμβουλή καρβιδίου, κοπή κυκλικής λεπίδας πριονιού μετάλλων κοπής

ΣτυλΜοντέλοΆρμπορ ΤρύπαBlade Dia.Κοπή ΒάθοςΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΠάχος ΠλάκαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-40-45051"14 "5 / 8 "1800720.045 "€230.99
B48-40-45155 / 8 "8"2.75 "5000420.073 "€80.71
C48-40-45205 / 8 "8"3 / 32 "5000500.073 "€102.01
D48-40-407020mm5.375 "2"4500300.05 "€52.46
E48-40-407520mm5.375 "2"4500500.05 "€68.84
MILWAUKEE -

Κυκλικές λεπίδες πριονιού

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος κληματαριάςBlade Dia.Τύπος λεπίδαςΜέγεθος κοπήςΤύπος κοπήςΕίδοςΑριθμός δοντιώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A48-40-4355-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€150.821
B48-40-4365-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€188.881
C48-40-7000-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€83.371
D48-40-1036-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€159.382
E48-40-4260-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€119.061
F48-40-7010-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€137.121
G48-40-4360-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€144.341
H48-40-1228-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€107.321
I48-40-1220-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€59.181
J48-40-0520-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€21.801
K48-40-0824-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€53.001
L48-40-4205-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€53.271
M48-40-0524-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€29.361
N48-40-4215-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€67.041
O48-40-4315-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€68.421
P48-40-0622-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€19.691
Q48-40-1222-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€71.441
R48-40-4265-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€156.751
S48-40-0726-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€28.101
T48-40-4330-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€82.331
U48-40-0826-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€85.941
V48-40-4240-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€83.621
W48-40-0820-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€29.491
X48-40-0620-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€13.131
Y48-40-1038-----Κυκλική λεπίδα πριονιού-€51.621

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;