FINISH THOMPSON Αντλίες μαγνητικής μετάδοσης χημικής μεταφοράς

Αντλίες μαγνητικής κίνησης της σειράς SP που έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν ένα ισχυρό κενό στις σωληνώσεις για την ανύψωση υγρού από βάθη έως 25 πόδια. Διαθέτει κινητήρα επαγωγής TEFC, περίβλημα πολυπροπυλενίου ή PVDF, φλάντζα Viton και μέγιστο ιξώδες 50 CPS. Διατίθενται επίσης αντλίες mag-drive DB Series

Φίλτρα

FINISH THOMPSON -

Φυγοκεντρική μαγνητική αντλία κίνησης, 1/2 HP, 29 ft. Max Head, 12.6 psi

ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοΤσιμούχαΥλικό φλάντζαςΣτέγασηΣτέγαση ΥλικόΥλικό πτερωτώνΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADB5.5P-M6172.4FKMFKMΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα230€864.52
BDB5.5V-T-M6172.4FKMFKMPVFDPVDFPVDF w / PTFE Δακτύλιος230€1,056.59
ADB5.5P-E-M6172.4EPDMEPDMΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα230€864.52
ADB5.5P-M6224.6FKMFKMΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα115€898.97
BDB5.5V-T-M6224.6FKMFKMPVFDPVDFPVDF w / PTFE Δακτύλιος115€1,181.39
ADB5.5P-E-M6224.6EPDMEPDMΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα115€921.45
FINISH THOMPSON -

Μαγνητική αντλία κίνησης σειράς SP

ΣτυλΜοντέλοHPΠλήρες φορτίοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΥλικό πτερωτώνΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. ΚεφάλιΠίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASP10P-3-M21912.96-2.80/1.4055Πολυπροπυλένιο1 FNPT22 3 / 32 "50 πόδια.21.6 PSI€2,827.48
BSP10V-3-M21913.00-2.90/1.4555PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 πόδια.21.6 PSI€3,794.62
ASP10P-3-M218112.8 / 6.40-6.4055Πολυπροπυλένιο1 FNPT22 3 / 32 "50 πόδια.21.6 PSI€2,878.23
BSP10V-3-M218112.8 / 6.40-6.4055PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 πόδια.21.6 PSI€4,212.52
CSP11P-M21525.75-5.40/2.70105Πολυπροπυλένιο1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 πόδια29 PSI€4,285.43
DSP11V-M21525.75-5.40/2.70105PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 πόδια29 PSI€5,973.75
DSP15V-M20938.00-7.60/3.80120PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 πόδια.39 PSI€6,350.81
CSP15P-M20938.00-7.60/3.80120Πολυπροπυλένιο1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 πόδια.39 PSI€4,699.41
FINISH THOMPSON -

Αντλία μαγνητικής κίνησης σειράς DB

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΥπηρεσίεςΠλήρες φορτίοΣτέγασηΣτέγαση ΥλικόHPΥλικό πτερωτώνΕίσοδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADB3P-M6126"Mag-Drive1.55ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1/8Πολυπροπυλένιο1 FNPT€672.71
BDB3V-T-M6126"Mag-Drive1.55PVDFPVDF1/8PVDF w / PTFE Δακτύλιος1 FNPT€810.29
ADB4P-M6136.375 "Mag-Drive2.4ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1/4Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1 FNPT€699.38
CDB4V-T-M6136.375 "Mag-Drive2.4PVDFPVDF1/4PVDF w / PTFE Δακτύλιος1 FNPT€850.29
CDB5V-T-M6136.375 "Mag-Drive2.4PVDFPVDF1/4PVDF w / PTFE Δακτύλιος1 FNPT€960.16
ADB5P-M6136.375 "Mag-Drive2.4ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1/4Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1 FNPT€729.57
DDB8P-M2048 19 / 64 "Φυγόκεντρος10.4 / 5.00-5.20ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο3/4Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1-1 / 2 FNPT€1,772.44
EDB6P-M2258 19 / 64 "Φυγόκεντρος1.22-1.20 / .60ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1/3Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1 FNPT€1,352.57
EDB6P-M2248 19 / 64 "Φυγόκεντρος5.70 / 2.70-2.85ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1/3Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1 FNPT€1,372.42
FDB7V-T-M2058 19 / 64 "Φυγόκεντρος2.4-2.3/1.15PVDFPVDF3/4PVDF w / PTFE Δακτύλιος1-1 / 2 FNPT€2,043.84
FDB7V-T-M2048 19 / 64 "Φυγόκεντρος10.4 / 5.00-5.20PVDFPVDF3/4PVDF w / PTFE Δακτύλιος1-1 / 2 FNPT€2,093.40
FDB10V-T-M2078 19 / 64 "Φυγόκεντρος4.25-3.90/1.95PVDFPVDF1.5PVDF w / PTFE Δακτύλιος1-1 / 2 FNPT€2,397.64
GDB8V-T-M2058 19 / 64 "Φυγόκεντρος2.4-2.3/1.15PVDFPVDF3/4PVDF w / PTFE Δακτύλιος1-1 / 2 FNPT€2,113.76
HDB10P-M2188 19 / 64 "Φυγόκεντρος12.8 / 6.40-6.40ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1-1 / 2 FNPT€2,101.48
EDB6HP-M2268 19 / 64 "Φυγόκεντρος7.6 / 3.80-3.80ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1/2Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1 FNPT€1,512.68
HDB7P-M2268 19 / 64 "Φυγόκεντρος7.6 / 3.80-3.80ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1/2Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1-1 / 2 FNPT€1,640.10
HDB10P-M2198 19 / 64 "Φυγόκεντρος3.00-2.90/1.45ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1-1 / 2 FNPT€2,034.28
EDB9P-M2048 19 / 64 "Φυγόκεντρος10.4 / 5.00-5.20ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο3/4Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1 FNPT€1,843.41
HDB7P-M2278 19 / 64 "Φυγόκεντρος1.70-1.65 / .825ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1/2Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1-1 / 2 FNPT€1,581.25
EDB6HP-M2278 19 / 64 "Φυγόκεντρος1.70-1.65 / .825ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο1/2Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1 FNPT€1,479.17
GDB8V-T-M2048 19 / 64 "Φυγόκεντρος10.4 / 5.00-5.20PVDFPVDF3/4PVDF w / PTFE Δακτύλιος1-1 / 2 FNPT€2,163.28
IDB6V-T-M2278 19 / 64 "Φυγόκεντρος1.70-1.65 / .83PVDFPVDF1/2PVDF w / PTFE Δακτύλιος1 FNPT€1,918.70
IDB6V-T-M2268 19 / 64 "Φυγόκεντρος7.6 / 3.80-3.80PVDFPVDF1/2PVDF w / PTFE Δακτύλιος1 FNPT€1,977.48
EDB9P-M2058 19 / 64 "Φυγόκεντρος2.4-2.3/1.15ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο3/4Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1 FNPT€1,804.31
DDB8P-M2058 19 / 64 "Φυγόκεντρος2.4-2.3/1.15ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο3/4Πολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα1-1 / 2 FNPT€1,751.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;