FINISH THOMPSON Μαγνητική αντλία κίνησης σειράς SP


Φίλτρα
Τύπος ρουλεμάν: Ώθηση & ακτινική , Ρουλεμάν: Ώθηση & ακτινική , Σχέδιο: Αυτοπροστασία , Φλάντζα: Viton , Υλικό φλάντζας: Viton , Μέγιστη. Ειδικό Βάρος: 1.2 , Μέγιστη. Ιξώδες: 50 CPS , Περίβλημα κινητήρα: TEFC , Τύπος κινητήρα: Επαγωγή , Τοποθέτηση: Οριζόντιος , Τύπος: Αυτοπροστασία
ΣτυλΜοντέλοHPΠλήρες φορτίοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΥλικό πτερωτώνΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. ΚεφάλιΠίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SP10P-3-M219
12.96-2.80/1.4055Πολυπροπυλένιο1 FNPT22 3 / 32 "50 πόδια.21.6 PSI€2,827.48
B
SP10V-3-M219
13.00-2.90/1.4555PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 πόδια.21.6 PSI€3,794.62
A
SP10P-3-M218
112.8 / 6.40-6.4055Πολυπροπυλένιο1 FNPT22 3 / 32 "50 πόδια.21.6 PSI€2,878.23
B
SP10V-3-M218
112.8 / 6.40-6.4055PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 πόδια.21.6 PSI€4,212.52
C
SP11P-M215
25.75-5.40/2.70105Πολυπροπυλένιο1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 πόδια29 PSI€4,285.43
D
SP11V-M215
25.75-5.40/2.70105PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 πόδια29 PSI€5,973.75
D
SP15V-M209
38.00-7.60/3.80120PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 πόδια.39 PSI€6,350.81
C
SP15P-M209
38.00-7.60/3.80120Πολυπροπυλένιο1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 πόδια.39 PSI€4,699.41

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;