FINISH THOMPSON SP10V-3-M218 Αντλία μαγνητική μονάδα δίσκου 115 / 208-230v | AC8KVQ 3AZL9

FINISH THOMPSON Μαγνητική κίνηση αντλίας SP10V-3-M218 115/208-230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KVQ Μοντέλο: SP10V-3-M218Cross Ref: 3AZL9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,212.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική αντλία κίνησης
Τύπος ρουλεμάνΏθηση & ακτινική
ΡουλεμάνΏθηση & ακτινική
ΥπηρεσίεςΑυτοπροστασία
Πλήρες φορτίο12.8 / 6.40-6.40
ΤσιμούχαViton
Υλικό φλάντζαςViton
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού55
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού55
GPM νερού @ 18 Ft. του κεφαλιού52
GPM νερού @ 24 Ft. του κεφαλιού46
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού55
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού32
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού4
GPM νερού @ 6 Ft. του κεφαλιού55
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού55
Ύψος8.5 "
ΣτέγασηPVDF
Στέγαση ΥλικόPVDF
HP1
ΣτροφείοPVDF
Υλικό πτερωτώνPVDF
Είσοδος1 FNPT
Μήκος22 3 / 32 "
Μέγιστη. Κεφάλι50 πόδια.
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.2
Μέγιστη. Ιξώδες50 CPS
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραΕπαγωγή
ΒάσηΟριζόντιος
Πίεση λειτουργίας21.6 PSI
Outlet1 MNPT
Θερμ (F) @ 0 PSIG220
Θερμ (F) @ 10 PSIG220
Θερμ (F) @ 20 PSIG220
Θερμ (F) @ 30 PSIG220
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση115 / 208-230
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3675
Ύψος πλοίου (cm)38.61
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΠλήρες φορτίοGPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιούΥλικό πτερωτώνΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. ΚεφάλιΠίεση λειτουργίαςΤιμή
FINISH THOMPSON SP10P-3-M218 Αντλία μαγνητική μονάδα δίσκου 115 / 208-230v | AC8KVL 3AZL5 SP10P-3-M218112.8 / 6.40-6.4055Πολυπροπυλένιο1 FNPT22 3 / 32 "50 πόδια.21.6 PSI€2,878.23
FINISH THOMPSON SP10P-3-M219 Αντλία μαγνητική κίνηση 208-230 / 460v | AC8KVM 3AZL6 SP10P-3-M21912.96-2.80/1.4055Πολυπροπυλένιο1 FNPT22 3 / 32 "50 πόδια.21.6 PSI€2,827.48
FINISH THOMPSON SP11P-M215 Αντλία μαγνητικής κίνησης 208-230 / 460v | AC8KVN 3AZL7 SP11P-M21525.75-5.40/2.70105Πολυπροπυλένιο1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 πόδια29 PSI€4,285.43
FINISH THOMPSON SP15P-M209 Αντλία μαγνητικής κίνησης 208-230 / 460v | AC8KVP 3AZL8 SP15P-M20938.00-7.60/3.80120Πολυπροπυλένιο1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 πόδια.39 PSI€4,699.41
FINISH THOMPSON SP10V-3-M219 Αντλία μαγνητική κίνηση 208-230 / 460v | AC8KVR 3AZN1 SP10V-3-M21913.00-2.90/1.4555PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 πόδια.21.6 PSI€3,794.62
FINISH THOMPSON SP11V-M215 Αντλία μαγνητικής κίνησης 208-230 / 460v | AC8KVT 3AZN2 SP11V-M21525.75-5.40/2.70105PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 πόδια29 PSI€5,973.75
FINISH THOMPSON SP15V-M209 Αντλία μαγνητικής κίνησης 208-230 / 460v | AC8KVU 3AZN3 SP15V-M20938.00-7.60/3.80120PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 πόδια.39 PSI€6,350.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON Μαγνητική κίνηση αντλίας SP10V-3-M218 115/208-230v
€4,212.52 /μονάδα