FINISH THOMPSON DB5.5V-T-M622 Μαγνητική αντλία κίνησης 1/2 Hp 115v Fkm Φλάντζα | AA7AJH 15R532

FINISH THOMPSON DB5.5V-T-M622 Magnetic Drive Pump 1/2 Hp 115v Fkm Φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7AJH Μοντέλο: DB5.5V-T-M622Cross Ref: 15R532

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,181.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική αντλία κίνησης
Τύπος ρουλεμάνΏθηση & ακτινική
ΡουλεμάνΏθηση & ακτινική
καλώδιο Μήκος12ft.
Τύπος καλωδίου18-3 STW με βύσμα NEMA 5-15P
ΥπηρεσίεςMag-Drive
Πλήρες φορτίο4.6
ΤσιμούχαFKM
Υλικό φλάντζαςFKM
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού30
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού25
GPM νερού @ 18 Ft. του κεφαλιού22
GPM νερού @ 24 Ft. του κεφαλιού17
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού30
GPM νερού @ 6 Ft. του κεφαλιού30
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού28
Ύψος7.437 "
ΣτέγασηPVFD
Στέγαση ΥλικόPVDF
HP1/2
ΣτροφείοΦθοριούχο πολυβινυλιδένιο με δακτύλιο PTFE
Υλικό πτερωτώνPVDF w / PTFE Δακτύλιος
Είσοδος1 "FNPT
Μήκος14 1 / 16 "
Μέγιστη. Κεφάλι29 πόδια.
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.8
Μέγιστη. Ιξώδες150 CPS
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΚλείσιμο Συζευγμένο
Πίεση λειτουργίας12.6 PSI
Outlet3/4 "MNPT
Θερμ (F) @ 0 PSIG220
Θερμ (F) @ 10 PSIG220
Θερμ (F) @ 20 PSIG220
Θερμ (F) @ 30 PSIG220
ΧαρακτηριστικάΠλημμύρες αναρρόφησης
Τάση115
Πλάτος7.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.6075
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΤσιμούχαΥλικό φλάντζαςΣτέγασηΣτέγαση ΥλικόΥλικό πτερωτώνΤάσηΤιμή
FINISH THOMPSON DB5.5P-M622 Μαγνητική αντλία κίνησης 1/2 Hp 115v Fkm Φλάντζα | AA7AJD 15R528 DB5.5P-M6224.6FKMFKMΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα115€898.97
FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M622 Magnetic Drive Pump 1/2 Hp 115v Epdm Φλάντζα | AA7AJE 15R529 DB5.5P-E-M6224.6EPDMEPDMΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα115€921.45
Φινίρισμα THOMPSON DB5.5P-M617 Magnetic Drive Pump 1/2 Hp 230v Fkm Φλάντζα | AA7AJF 15R530 DB5.5P-M6172.4FKMFKMΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα230€864.52
FINISH THOMPSON DB5.5P-E-M617 Μαγνητική αντλία κίνησης 1/2 Hp 230v Epdm Φλάντζα | AA7AJG 15R531 DB5.5P-E-M6172.4EPDMEPDMΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο με δακτύλιο άνθρακα230€864.52
FINISH THOMPSON DB5.5V-T-M617 Μαγνητική αντλία κίνησης 1/2 Hp 230v Fkm Φλάντζα | AA7AJJ 15R533 DB5.5V-T-M6172.4FKMFKMPVFDPVDFPVDF w / PTFE Δακτύλιος230€1,056.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON DB5.5V-T-M622 Magnetic Drive Pump 1/2 Hp 115v Fkm Φλάντζα
€1,181.39 /μονάδα