WESCO Μπαρ και στεφάνες φορτίου

Ράβδοι φορτίου / κρίκους / βραχίονες καταστρώματος που έχουν σχεδιαστεί για να ασφαλίζουν φορτία έως και 3000 λίβρες σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα και να αποτρέπουν τη μετατόπιση. Διαθέτει λαστιχένια μαξιλαράκια ποδιών για προστασία των πλευρών του φορτηγού και συγκράτηση της ράβδου στη θέση της κατά τη ρύθμιση. Μπορεί να ρυθμιστεί σε μήκη που κυμαίνονται από 80 έως 139 ίντσες

Φίλτρα

WESCO -

Φορτηγά, στεφάνες και δοκάρια

Οι ράβδοι φορτίου, τα στεφάνια και οι δοκοί Wesco χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση φορτίων σε φορτηγά και ρυμουλκούμενα. Οι ράβδοι φορτίου έχουν κατασκευή ενός ή δύο τεμαχίων από αλουμίνιο / χάλυβα για πρόσθετη αντοχή και μηχανισμό γρήγορης απελευθέρωσης για τη ρύθμιση της ράβδου στο επιθυμητό ύψος. Οι δοκοί καταστρώματος της μάρκας είναι ενσωματωμένοι με E-Clips για τη διασφάλιση του φορτίου στις ράγες E-track και μπορούν να χειριστούν φορτία έως 3000 lb.

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΕύρος ρύθμισηςΕίδοςΜέγεθος PadΜέγεθος σωληνώσεωνΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2729581.5 "87 "- 103"Cargo Bar4 "x 2.5"1.5 "Dia.103 "-αλουμίνιο€100.51
RFQ
B2729591.5 "87 "- 116"Cargo Bar4 "x 4"1.5 "x 1.5"115 "-Γαλβανισμένος χάλυβας€88.60
RFQ
C2729611.5 "86 "- 115"Cargo Bar--110 "-Γαλβανισμένος χάλυβας€96.54
RFQ
D2729601.75 "80 "- 139"Cargo Bar4 "x 4"1.5 "x 1.5"130 "-Γαλβανισμένος χάλυβας€103.74
RFQ
E2731302.625 "91 "- 102"Δοκός καταστρώματος--102 "2000 λίβρεςΧάλυβας από αλουμίνιο / ψευδάργυρο€179.06
RFQ
E2731382.625 "91 "- 102"Δοκός καταστρώματος--102 "3000 λίβρεςΧάλυβας από αλουμίνιο / ψευδάργυρο€188.37
RFQ
F27296224 "-Κρίκοι μπαρ φορτίου--36 "-Γαλβανισμένος χάλυβας€72.22

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;