SHURFLO Ενισχυτικές αντλίες και συστήματα

Φίλτρα

SHURFLO -

Διαλείπουσες ενισχύσεις νερού

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕνισχυτέςGPM @ 20 PSIΤάσηΠλάτοςGPM @ 40 PSIΎψοςΕίσοδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A804-06687 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "€1,362.40
B804-00187 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "€805.55
A804-023117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "€1,285.36
A804-029117 PSI0.81.4223010 "1.2613 "3 / 8 "€1,486.16
C804-037117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "€1,735.49
C804-026117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "€1,745.93
DWB2-LVPO-01117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "€1,840.34
E804-002117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "€759.99
SHURFLO -

Αντλίες Αντικατάστασης

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΕίσοδοςΜέγιστη. Πίεση θήκηςΜέγιστη. ΠίεσηOutletΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8025-933-2370.5Γρήγορη σύνδεση87 psi87 psiΓρήγορη σύνδεση€535.88
B8025-833-3360.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "€668.97
C8025-933-3990.9Γρήγορη σύνδεση117 psi117 PSIΓρήγορη σύνδεση€717.96

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;