Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SHURFLO 8025-933-399 Αντλία αντικατάστασης 117 psi 3/8 ιντσών 115V | AH2HBN 28EA18

SHURFLO 8025-933-399 Αντλία αντικατάστασης 117 psi 3/8 ιντσών 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2HBN Μοντέλο: 8025-933-399Σταυρός: 28EA18
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
€717.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνισχυτική αντλία
Συμμόρφωση εταιρείαςUL Listed
Ενισχυτές0.9
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
Ύψος4"
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΣαντοπρένη
Τύπος στροφείουΔιάφραγμα
ΕίσοδοςΓρήγορη σύνδεση
Μήκος8"
Μέγιστη. Πίεση θήκης117 psi
Μέγιστη. Ντία. ΣτερεάΚαθαρό νερό
Μέγιστη. Πίεση117 PSI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση34 βαθμοί έως 170 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοξείδωτο ατσάλι
OutletΓρήγορη σύνδεση
Φάσημονόκλινο
Ρύθμιση διακόπτη πίεσηςΕργοστασιακό σετ
Πρακτική άσκηση1
ΧαρακτηριστικάΕνισχυτική αντλία
Τάση115
Υγρό υλικόNSF
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.394
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕίσοδοςΜέγιστη. Πίεση θήκηςΜέγιστη. ΠίεσηOutletΤιμή
SHURFLO 8025-933-237 Αντικατάσταση αντλία 87 psi 115V | AH2HBM 28EA17 8025-933-2370.5Γρήγορη σύνδεση87 psi87 psiΓρήγορη σύνδεση€535.88
SHURFLO 8025-833-336 Αντλία αντικατάστασης 87 psi 3/8 ιντσών 115V | AH2HBP 28EA19 8025-833-3360.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "€668.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHURFLO 8025-933-399 Αντλία αντικατάστασης 117 psi 3/8 ιντσών 115 V
€717.96 /μονάδα