SHURFLO 804-037 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 3/8 ιντσών 115V | AH2HBJ 28EA13

SHURFLO 804-037 Διακοπτόμενος ενισχυτής νερού 3/8 ιντσών 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2HBJ Πρότυπο: 804-037Σταυρός: 28EA13

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,735.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα Booster Pump
Συμμόρφωση εταιρείαςUL Listed
Ενισχυτές0.9
GPM @ 20 PSI1.6
GPM @ 40 PSI1.42
GPM @ 60 PSI1.13
Ύψος16 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΣαντοπρένη
Τύπος στροφείουΔιάφραγμα
Είσοδος3 / 8 "
Μήκος19 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης117 psi
Μέγιστη. Ντία. ΣτερεάΚαθαρό νερό
Μέγιστη. Πίεση117 PSI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση34 βαθμοί έως 170 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Outlet3 / 8 "
Φάσημονόκλινο
Ρύθμιση διακόπτη πίεσηςΕργοστασιακό σετ
Πρακτική άσκηση1
Χωρητικότητα Δεξαμενής6
ΧαρακτηριστικάBooster
Τάση115
Υγρό υλικόNSF
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.6184
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕνισχυτέςGPM @ 20 PSIΤάσηΠλάτοςGPM @ 40 PSIΎψοςΕίσοδοςΤιμή
SHURFLO 804-001 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 1 στάδιο 87psi | AH2HBD 28EA08 804-00187 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "€805.55
SHURFLO 804-002 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 117 psi 3/8 ίντσες | AH2HBE 28EA09 804-002117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "€759.99
SHURFLO 804-023 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 1 στάδιο 3/8 ίντσες | AH2HBF 28EA10 804-023117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "€1,285.36
SHURFLO 804-029 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 117 psi 230V | AH2HBG 28EA11 804-029117 PSI0.81.4223010 "1.2613 "3 / 8 "€1,486.16
SHURFLO 804-066 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 1 στάδιο 115V | AH2HBH 28EA12 804-06687 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "€1,362.40
SHURFLO 804-026 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 1 στάδιο 1/2 ίντσα | AH2HBK 28EA14 804-026117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "€1,745.93
SHURFLO WB2-LVPO-01 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 117 psi 115V | AH2HBL 28EA15 WB2-LVPO-01117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "€1,840.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHURFLO 804-037 Διακοπτόμενος ενισχυτής νερού 3/8 ιντσών 115V
€1,735.49 /μονάδα