SHURFLO 804-029 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 117 psi 230V | AH2HBG 28EA11

SHURFLO 804-029 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 117 psi 230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2HBG Πρότυπο: 804-029Σταυρός: 28EA11

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,486.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα Booster Pump
Συμμόρφωση εταιρείαςUL Listed
Ενισχυτές0.8
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
Ύψος13 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/3
Hz60
Υλικό πτερωτώνΣαντοπρένη
Τύπος στροφείουΔιάφραγμα
Είσοδος3 / 8 "
Μήκος10 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης117 psi
Μέγιστη. Ντία. ΣτερεάΚαθαρό νερό
Μέγιστη. Πίεση117 PSI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση34 βαθμοί έως 170 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοξείδωτο ατσάλι
Outlet3 / 8 "
Φάσημονόκλινο
Ρύθμιση διακόπτη πίεσηςΕργοστασιακό σετ
Πρακτική άσκηση1
Χωρητικότητα Δεξαμενής2
ΧαρακτηριστικάBooster
Τάση230
Υγρό υλικόNSF
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕνισχυτέςGPM @ 20 PSIΤάσηΠλάτοςGPM @ 40 PSIΎψοςΕίσοδοςΤιμή
SHURFLO 804-001 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 1 στάδιο 87psi | AH2HBD 28EA08 804-00187 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "€805.55
SHURFLO 804-002 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 117 psi 3/8 ίντσες | AH2HBE 28EA09 804-002117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "€759.99
SHURFLO 804-023 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 1 στάδιο 3/8 ίντσες | AH2HBF 28EA10 804-023117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "€1,285.36
SHURFLO 804-066 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 1 στάδιο 115V | AH2HBH 28EA12 804-06687 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "€1,362.40
SHURFLO 804-037 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 3/8 ιντσών 115V | AH2HBJ 28EA13 804-037117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "€1,735.49
SHURFLO 804-026 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 1 στάδιο 1/2 ίντσα | AH2HBK 28EA14 804-026117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "€1,745.93
SHURFLO WB2-LVPO-01 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 117 psi 115V | AH2HBL 28EA15 WB2-LVPO-01117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "€1,840.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHURFLO 804-029 Διαλείπουσα ενίσχυση νερού 117 psi 230V
€1,486.16 /μονάδα