DAYTON Ανεμιστήρας εμπρός καμπύλης κίνησης ιμάντα

Οι φυσητήρες με ιμάντα κίνησης προς τα εμπρός που έχουν εγκριθεί από την Dayton AMCA είναι ιδανικοί για συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης που απαιτούν χαμηλή έως μέση πίεση. Διαθέτουν περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα για να αντιστέκονται στη διάβρωση και είναι ικανά να αντέχουν σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και 104 βαθμούς F.

Φίλτρα

DAYTON -

Φυσητήρες διπλής εισόδου εμπρός καμπύλης ιμάντα

Οι φυσητήρες καμπύλης διπλής εισόδου με ιμάντα Dayton παρέχουν παροχή φρέσκου αέρα σε περιορισμένους χώρους. Χρησιμοποιούνται με συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού. Αυτοί οι φυσητήρες είναι κατασκευασμένοι από γαλβανισμένο χάλυβα και διαθέτουν ενισχυμένο τροχό για να εξασφαλίζουν βέλτιστη απόδοση. Είναι εξοπλισμένα με ατσάλινους τροχούς σε ανθεκτικό στη διάβρωση φινίρισμα για ευελιξία και στήριξη του περιβλήματος με ελαστικά μαξιλαράκια για ελαχιστοποίηση των κραδασμών. Τα προλιπασμένα, σφραγισμένα ρουλεμάν με μονωτήρες από καουτσούκ παρέχουν ομαλή λειτουργία. Οι φυσητήρες απευθείας μετάδοσης κίνησης Dayton μπορούν να αντικαταστήσουν τους περισσότερους φυσητήρες με τις ίδιες ονομασίες ιπποδύναμης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα φυσητήρων άμεσης μετάδοσης κίνησης, που διατίθενται σε παραλλαγές ύψους εκφόρτισης 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 και 11.75 ιντσών στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΠλάτος τροχούΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Βάθος στέγασηςΎψος στέγασηςΠλάτος στέγασηςShaft Dia.Διάμετρος τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5NRC76.75 "6-5/169.18714-15 / 16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€360.92
A5NRC86.75 "6-5/169.18712-1 / 2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€432.29
A5NRD07.625 "710.516-9 / 16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "€401.82
A5NRD29 1 / 16 "8.37512.2519-3 / 8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "€487.52
A5NRC99.187 "6-5/1611-13/1614-15 / 16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€380.99
A5NRD410 15 / 16 "9-11/1614-11/1622-11 / 16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "€697.40
A5NRD110.125 "713.12516-9 / 16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "€408.27
A5NRD312 1 / 16 "8.37515.62519-3 / 8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "€493.42
A5NRD612.5 "11.7517.37527 "30 11 / 16 "17 3 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,135.59
A5NRD514.875 "9-11/1618.62522-11 / 16 "25.75 "18 5 / 8 "1"15 1 / 16 "€718.41
A5NRD717.5 "11.7521.87527 "30 11 / 16 "21 7 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,258.12

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;