ASCO VALVES Βαλβίδες εμβόλου σώματος γωνίας

Εξοπλισμένο με ανοξείδωτο άξονα ψυχρής έλασης, στεγανοποιητικό στέλεχος με ελατήριο και υαλοκαθαριστήρα άξονα DuPont Viton. Σχεδιασμένο για να χειρίζεται νερό, ελαφρούς πολτούς και ατμό. απαιτούν ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 120 V, 60 Hz. Κατασκευασμένο από ανθεκτικό σύνθετο υλικό και προστατευμένο με διπλή στεγανοποίηση δακτυλίου

Φίλτρα

ASCO VALVES -

Βαλβίδες εμβόλου σώματος γωνίας

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό σώματοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΜέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΥλικό δίσκουOrifice Dia.συνολικό ύψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8290A3935 3 / 5 "Ανοξείδωτο ατσάλι5.5 "1 / 2 "5.7304L από ανοξείδωτο χάλυβα1 / 2 "6 1 / 16 "€600.61
A8290A3956 1 / 10 "Ανοξείδωτο ατσάλι5.75 "1"15304L από ανοξείδωτο χάλυβα1"6.5 "€709.56
B8290B0486 4 / 5 "Ανοξείδωτο ατσάλι6.875 "3 / 4 "11304L από ανοξείδωτο χάλυβα3 / 4 "7 5 / 16 "€675.41
B8290B0456 7 / 10 "Ανοξείδωτο ατσάλι6.625 "1 / 2 "5.7304L από ανοξείδωτο χάλυβα1 / 2 "7.25 "€637.86
C8290B0026 7 / 10 "Χαλκί6.625 "1 / 2 "5.7Ορείχαλκος1 / 2 "7.25 "€456.40
B8290B0537 1 / 5 "Ανοξείδωτο ατσάλι7"1"19304L από ανοξείδωτο χάλυβα1"7 3 / 5 "€905.84
C8290A0208 4 / 5 "Χαλκί8.5 "1.5 "52Ορείχαλκος1.5 "9.625 "€622.36
C8290A0168.5 "Χαλκί8.031 "1.25 "32Ορείχαλκος1.25 "9"€679.81
D8290A0649 3 / 5 "Ανοξείδωτο ατσάλι9.125 "1.5 "52304L από ανοξείδωτο χάλυβα1.5 "10 5 / 16 "€1,789.48
C8290A0249 4 / 5 "Χαλκί8.875 "2"68Ορείχαλκος2"10.25 "€786.90
D8290A06810.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι9.5 "2"68304L από ανοξείδωτο χάλυβα2"10.875 "€1,913.66

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;