Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ASCO VALVES 8290A064 Βαλβίδα εμβόλου γωνιακού σώματος από ανοξείδωτο χάλυβα Nc 1-1/2 In | AD7HPY 4ELY3

ASCO VALVES 8290A064 Βαλβίδα εμβόλου γωνιακού σώματος από ανοξείδωτο χάλυβα Nc 1-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7HPY Μοντέλο: 8290A064Cross Ref: 4ELY3
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
€1,875.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εμβόλου σώματος γωνίας
ΕνεργοποιητήςΠιλοτική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, δεν περιλαμβάνεται
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος15 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα9.125 "
Συντελεστής όγκου52
Υλικό δίσκου304L από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.366 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Orifice Dia.1.5 "
συνολικό ύψος10 5 / 16 "
Συνολικό μήκος4.75 "
συνολικό πλάτος9 3 / 5 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Υλικό μίσχων431 από ανοξείδωτο ατσάλι
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way / 2-Position
Ιξώδες2,700 SSU

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.906
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)48.01
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Πιλοτική πίεση (150 psi)
    • Ελάχ. Πιλοτική πίεση (60 psi)
    • Μέγεθος χειριστή (90 mm)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό σώματοςΚεντρικό μέγεθος σωλήναΜέγεθος σωλήναΣυντελεστής όγκουΥλικό δίσκουOrifice Dia.συνολικό ύψοςΤιμή
ASCO VALVES 8290A016 Piston Valve Nc 1 1/4 Inch Bronze | AD7HPV 4ELX9 8290A0168.5 "Χαλκί8.031 "1.25 "32Ορείχαλκος1.25 "9"€712.37
ASCO VALVES 8290A020 Piston Valve Nc 1 1/2 Inch Bronze | AD7HPW 4ELY1 8290A0208 4 / 5 "Χαλκί8.5 "1.5 "52Ορείχαλκος1.5 "9.625 "€673.89
ASCO VALVES 8290A024 Βαλβίδα εμβόλου γωνιακού σώματος Bronze Nc 2 In | AD7HPX 4ELY2 8290A0249 4 / 5 "Χαλκί8.875 "2"68Ορείχαλκος2"10.25 "€813.08
ASCO VALVES 8290A068 Βαλβίδα εμβόλου γωνιακού σώματος από ανοξείδωτο χάλυβα Nc 2 In | AD7HPZ 4ELY4 8290A06810.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι9.5 "2"68304L από ανοξείδωτο χάλυβα2"10.875 "€2,005.33
ASCO VALVES 8290A393 Βαλβίδα εμβόλου γωνιακού σώματος από ανοξείδωτο χάλυβα Nc 1/2 In | AD7HQA 4ELY5 8290A3935 3 / 5 "Ανοξείδωτο ατσάλι5.5 "1 / 2 "5.7304L από ανοξείδωτο χάλυβα1 / 2 "6 1 / 16 "€629.38
ASCO VALVES 8290A395 Βαλβίδα εμβόλου γωνιακού σώματος από ανοξείδωτο χάλυβα Nc 1 In | AD7HQB 4ELY6 8290A3956 1 / 10 "Ανοξείδωτο ατσάλι5.75 "1"15304L από ανοξείδωτο χάλυβα1"6.5 "€743.56
ASCO VALVES 8290B002 Βαλβίδα εμβόλου γωνιακού σώματος Bronze Nc 1/2 In | AD7HQC 4ELY7 8290B0026 7 / 10 "Χαλκί6.625 "1 / 2 "5.7Ορείχαλκος1 / 2 "7.25 "€478.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASCO VALVES 8290A064 Βαλβίδα εμβόλου γωνιακού σώματος από ανοξείδωτο χάλυβα Nc 1-1/2 In
€1,875.20 /μονάδα