EXAIR Ακροφύσια αεροβόλου

Ακροφύσια με πιστοποίηση OSHA ιδανικά για χρήση με πνευματικά εργαλεία και εργαλεία πεπιεσμένου αέρα για μείωση του θορύβου και της κατανάλωσης αέρα. Δυνατότητα παροχής ροών αέρα υψηλής ταχύτητας έως και 22 ουγγιές. Διατίθεται σε επίπεδα, ασφαλή και υψηλής ισχύος ακροφύσια

Φίλτρα

EXAIR -

Ακροφύσια αέρα από ανοξείδωτο ατσάλι

Τα ακροφύσια πιστολιού αέρα Exair συνδέονται σε εργαλεία πεπιεσμένου αέρα για να κατευθύνουν τη ροή αέρα υψηλής ταχύτητας για εφαρμογές αφαίρεσης τσιπ, εκτόξευση υγρού, καθαρισμό εξαρτημάτων, ψύξη μερών και εκτόξευση. Διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό για να επιτρέπει τον καθαρισμό σε στενούς χώρους, ελαχιστοποιώντας τα επίπεδα θορύβου και βελτιώνοντας την απόδοση εκτόξευσης. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντίσταση σε ζημιές σε περιβάλλοντα υψηλής τριβής και υψηλές θερμοκρασίες. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα ακροφύσια πιστολιών αέρα, διαθέσιμα σε παραλλαγές κατανάλωσης αέρα 2.5 - 135 SCFM.

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΔιάμετροςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. dBAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1108SS-NPT2.5 scfm-1/8 "(Μ) NPT7 / 8 "58€127.17
B1108SS2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "58€99.67
A1109SS-NPT4.9 scfm-1/8 "(Μ) NPT1"68€132.31
B1109SS4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "68€104.82
A1110SS-NPT8.3 scfm-1/8 "(Μ) NPT1 1 / 16 "75€136.32
B1110SS8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€108.27
C1103SS10 scfm-1/8 "(Μ) NPT1 2 / 3 "71€149.49
D1102SS10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€135.94
E1100SS14 scfm-1/4 "(F) NPT1.75 "74€209.65
F1101SS14 scfm-1/4 "(Μ) NPT2.375 "74€216.51
GHP1126SS17.5 scfm-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "82€217.81
H1122SS22 scfm-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€254.61
I1104SS35 scfm-3/8 "(F) NPT1.625 "82€297.28
J1105SS35 scfm-3/8 "(Μ) NPT2.25 "82€314.48
KHP1125SS37 scfm-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "83€282.98
L1106SS60 scfm-1/2 "(F) NPT2"87€419.29
M1107SS60 scfm-1/2 "(Μ) NPT2.75 "87€410.69
N1112SS91 scfm1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "96€806.09
O1113SS91 scfm1.25 "3/4 "(Μ) NPT3.5 "96€830.27
P1114SS135 scfm1.5 "1 "(F) NPT3"99€999.69
Q1115SS135 scfm1.5 "1 "(F) NPT4.187 "99€1,038.78
EXAIR -

Ακροφύσια αλουμινίου αεροβόλου

Τα ακροφύσια πιστολιού αέρα Exair προσαρμόζονται σε εργαλεία πεπιεσμένου αέρα για να κατευθύνουν συγκεντρωμένο ρεύμα ροής αέρα υψηλής ταχύτητας για εφαρμογές αφαίρεσης τσιπς, εκτόξευσης υγρού, καθαρισμού εξαρτημάτων, ψύξης μερών και εκτόξευσης. Διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό για να επιτρέπει τον καθαρισμό σε στενούς χώρους, ελαχιστοποιώντας τα επίπεδα θορύβου και βελτιώνοντας την απόδοση εκτόξευσης. Διαθέτουν κατασκευή από κράμα αλουμινίου ψευδαργύρου για αντοχή σε ζημιές σε εξαιρετικά διαβρωτικά περιβάλλοντα και υψηλές θερμοκρασίες έως 1000 βαθμούς F. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα ακροφύσια πιστολιών αέρα, διαθέσιμα σε σχέδια με επίπεδη σχισμή και τύπου ακροφυσίων.

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΒασικό υλικόΔιάμετροςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. dBAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A110310 scfmΨευδάργυρος, αλουμίνιο-1/8 "(Μ) NPT1 2 / 3 "71€79.59
B110210 scfmΨευδάργυρος, αλουμίνιο-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€74.27
C112610.5 scfmΨευδάργυρος, αλουμίνιο-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€101.39
D110014 scfmΨευδάργυρος, αλουμίνιο-1/4 "(F) NPT1.75 "74€92.51
EHP112617.5 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "82€109.83
F112222 scfmΨευδάργυρος, αλουμίνιο-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€151.21
G110435 scfmΨευδάργυρος, αλουμίνιο-3/8 "(F) NPT1.625 "82€141.75
H110535 scfmΨευδάργυρος, αλουμίνιο-3/8 "(Μ) NPT2.25 "82€149.49
IHP112537 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "83€163.05
J1111-456 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο2.25 "3/8 "(F) NPT2 9 / 16 "82€538.58
K110660 scfmΨευδάργυρος, αλουμίνιο-1/2 "(F) NPT2"87€194.18
L110760 scfmΨευδάργυρος, αλουμίνιο-1/2 "(Μ) NPT2.75 "87€201.06
M111391 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο1.25 "3/4 "(Μ) NPT3.5 "96€325.85
N111291 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "96€340.67
O1111-798 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο2.75 "1/2 "(F) NPT2.75 "85€884.26
P1115135 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο1.5 "1 "(F) NPT4.187 "99€552.89
Q1114135 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο1.5 "1 "(F) NPT3"99€521.25
R1111-12168 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο3.625 "1 "(F) NPT2 15 / 16 "89€1,349.67
S1116188 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "102€713.00
T1117188 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο2"1-1 / 4 "(Μ) NPT4 15 / 16 "102€750.24
U1118300 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "106€932.66
V1119300 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο2"1-1 / 4 "(Μ) NPT4 15 / 16 "106€966.17
T1121460 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο2"1-1 / 4 "(Μ) NPT4 15 / 16 "109€1,029.47
EXAIR -

Ακροφύσια αεροβόλου

Τα ακροφύσια πιστολιού αέρα Exair προσαρμόζονται σε εργαλεία πεπιεσμένου αέρα για να κατευθύνουν τη ροή αέρα υψηλής ταχύτητας για εφαρμογές αφαίρεσης τσιπ, εκτόξευση υγρού, καθαρισμό εξαρτημάτων, ψύξη εξαρτημάτων και εφαρμογές εκτόξευσης. Διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό για να επιτρέπει τον καθαρισμό σε στενούς χώρους, ελαχιστοποιώντας τα επίπεδα θορύβου και βελτιώνοντας την απόδοση εκτόξευσης. Διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντίσταση σε ζημιές σε περιβάλλοντα υψηλής τριβής και υψηλές θερμοκρασίες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα ακροφύσια πιστολιών αέρα, διαθέσιμα σε μεγέθη εισόδου 1/8 ιντσών FNPT & MNPT.

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΒασικό υλικόΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. dBAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1110-ΡΕΚ8.3 scfmΡίξτε μια ματιά στο πλαστικό1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€77.32
B1126SS10.5 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€201.06
C1010SS13 scfmΑνοξείδωτο ατσάλι1/8 "(Μ) NPT1 1 / 5 "80€103.23
D110114 scfmψευδάργυρος1/4 "(Μ) NPT2.375 "74€97.69
E1104-ΡΕΚ35 scfmPEEK Θερμοπλαστικό3/8 "(F) NPT1.625 "82€211.37
F1120460 scfmΨευδάργυρος / αλουμίνιο1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€992.24
EXAIR -

Θερμοπλαστικά μηχανικά ακροφύσια αέρα

Τα ακροφύσια πιστολιού αέρα Exair συνδέονται σε εργαλεία πεπιεσμένου αέρα για να κατευθύνουν τη ροή αέρα υψηλής ταχύτητας για εφαρμογές αφαίρεσης τσιπ, εκτόξευση υγρού, καθαρισμό εξαρτημάτων, ψύξη μερών και εκτόξευση. Διαθέτουν θερμοπλαστική κατασκευή PEEK για ανοχή στη φυσική καταπόνηση ενώ παρέχουν χημική αντοχή και υψηλή αντοχή στη θερμότητα. Διαθέτουν συμπαγή σχεδιασμό για να επιτρέπει τον καθαρισμό σε στενούς χώρους, ελαχιστοποιώντας τα επίπεδα θορύβου και βελτιώνοντας την απόδοση εκτόξευσης. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα ακροφύσια πιστολιών αέρα, διαθέσιμα σε παραλλαγές κατανάλωσης αέρα 2.5, 4.9 & 8.3 SCFM.

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. dBAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1108-ΡΕΚΤ-ΝΡΤ2.5 scfm1/8 "(Μ) NPT7 / 8 "58€101.39
B1108-ΡΕΚ2.5 scfmM4 x 0.51 / 2 "58€73.89
B1109-ΡΕΚ4.9 scfmM5 x 0.55 / 8 "68€69.83
A1109-ΡΕΚΤ-ΝΡΤ4.9 scfm1/8 "(Μ) NPT1"68€94.91
A1110-ΡΕΚΤ-ΝΡΤ8.3 scfm1/8 "(Μ) NPT1 1 / 16 "75€104.82
EXAIR -

Ακροφύσιο θερμοπλαστικού αέρα

Τα ακροφύσια θερμοπλαστικών πιστόλι αέρα Exair συνδέονται με εργαλεία πνευματικού και πεπιεσμένου αέρα για να μειώσουν την κατανάλωση αέρα και να διευκολύνουν την οικονομική χρήση του πεπιεσμένου αέρα. Αυτά τα ακροφύσια αέρα παράγουν ρυθμούς ροής εξόδου 25 φορές μεγαλύτερους από τον όγκο αέρα που καταναλώνουν. Διαθέτουν αεροδυναμικό σχεδιασμό που κατευθύνει τον αέρα σε ένα μόνο σημείο σύγκλισης και μπορεί να μειώσει το επίπεδο θορύβου στο μισό. Διατίθενται σε μεγέθη εισόδου FNPT 1/4 και 1/8 ιντσών.

ΣτυλΜοντέλοΚατανάλωση αέραΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. dBAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1102-ΡΕΚ10 scfm1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€109.97
B1100-ΡΕΚ14 scfm1/4 "(F) NPT1.75 "74€137.47
EXAIR -

Σετ ακροφυσίων πιστολιού 14 Scfm 1/4 ίντσες (f) npt

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1100-9312AF6QUC€374.61

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;