Χημικές αντλίες

Φίλτρα

Φίλτρο Με

Φίλτρα

Μάρκα

περισσότερο

Κατηγορίες Προϊόντων

Ολα τα Προϊόντα

Χημική αντλία μέτρησης, ηλεκτρικός κινητήρας, PVC, CSPE/PTFE/Viton, ακρυλονιτρίλιο στυρένιο, PVC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CQ8RNT
Μοντέλο: X030-XA-AAAAG19
€771.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Χημική αντλία μέτρησης, ηλεκτρικός κινητήρας, PVC, CSPE/PTFE/Viton, ακρυλονιτρίλιο στυρένιο, PVC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CQ8RNN
Μοντέλο: X015-XA-AAAAG19
€738.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αντλία μεταφοράς χημικών, 1/25 Hp, 115V
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC2YGV
Μοντέλο: 578603
€488.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αντλία χημικής μέτρησης διαφράγματος, ρυθμιζόμενη έξοδος, 80 Psi, 115 VAC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CD3VUC
Μοντέλο: LC02SA-PTC1-G19
€917.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αντλία Econ Ld, 11-8.1 Oz/Hr, 80 PSI, 120V
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU4RJN
Μοντέλο: E10LHFA1S6
€803.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Index Pin Lifter, Index Pin Lifter, Stenner, 5 PK
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU4RHV
Μοντέλο: MCFC5L1
€106.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αντλία μέτρησης 3 Gpd 100 Psi
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AD9ZHV
Μοντέλο: 45MFH1A1SUG1
€852.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Περισταλτική αντλία μέτρησης 14.0 gpd 25psi
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AH4XHE
Μοντέλο: E10VXBA1S6G1
€561.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αντλία Adj 100Psi 10Gpd 120V/60Hz 3/8W
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU4RJQ
Μοντέλο: 45MJH2A3STAA
€1,291.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Κιτ επισκευής κεφαλής αντλίας, Κιτ επισκευής κεφαλής αντλίας, Qp255Kg1, Πολυανθρακικό, Stenner
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CU4RKF
Μοντέλο: QP255KG1
€84.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Αντλία μαγνητικής κίνησης 115 / 208-230v
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AC8KVQ
Μοντέλο: SP10V-3-M218
€4,212.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Σύστημα πλαισίου με αντλία 4.5 Gpd 80 Psi
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AF8PYG
Μοντέλο: E20PHF81S715G1
€1,844.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
12...2122

Χημικές αντλίες

Οι χημικές αντλίες είναι κατάλληλες για χρήση σε βιομηχανίες τροφίμων και χημικών, καθώς και σε διυλιστήρια εκτός εγκαταστάσεων και σε συστήματα θέρμανσης υψηλής θερμοκρασίας. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αυτών των αντλιών χημικών προϊόντων από μάρκες όπως η Chem-Tech, η Control Company, η Finish Thompson, η Global Water, η Grainger, οι Little Giant Pumps και η Mec-o-Matic. Αυτές οι αντλίες μαγνητικής μετάδοσης χημικών μπορούν να χειριστούν ήπια οξέα, ήπια αλκάλια και αλμυρό νερό. και απομονώστε το μηχανισμό της αντλίας από τον κινητήρα για να αφαιρέσετε την απώλεια τριβής, τη φθορά, τη μόλυνση και τη διαρροή που προκαλείται από τη στεγανοποίηση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;