Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN ZEMS6000AV-HET-IS Τουαλέτες βαλβίδας αυτόματης έκπλυσης 120V 1in IPS Διάφραγμα | AH8UDL 38ZL71

ZURN ZEMS6000AV-HET-IS Auto Flush Valve Toilets 120V 1in IPS Diafragm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8UDL Μοντέλο: ZEMS6000AV-HET-ISCross Ref: 38ZL71
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
€918.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη βαλβίδα έκπλυσης
σύνδεσηΚορυφαία Spud
φινίρισμαChrome
Τύπος εξαρτήματοςΤουαλέτα
Γαλόνια ανά εκροή1.28
Μέγεθος εισόδου1 "IPS
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Εύρος πίεσης25 έως 80 psi
Τραχύς11.5 "
Εύρος αισθητήρων12 "έως 60"
Σύζευξη Spud1-1 / 2 "
Σχεδιασμός βαλβίδωνΔιάφραγμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.915
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λειτουργία Flush: Single Flush
    • Εκτεθειμένο / Κρυφό: Εκτίθεται

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος αισθητήρωνΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΤύπος εξαρτήματοςΣχεδιασμός βαλβίδωνΓαλόνια ανά εκροήΜέγεθος εισόδουΠηγή ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤιμή
ZURN ZER6000AV-CPM Τουαλέτα αυτόματης βαλβίδας έκπλυσης 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "έως 54"3 έτη @ 3000 εκροές / μήναςΤουαλέταΔιάφραγμα3.51"(4) Μπαταρίες C Cell20 έως 100 psi€683.18
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM Αυτόματο διάφραγμα τουαλέτας Διάφραγμα | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "έως 54"3 έτη @ 3000 εκροές / μήναςΤουαλέταΔιάφραγμα1.61"(4) Μπαταρίες C Cell20 έως 100 psi€693.22
ZURN ZER6003AV-CPM Automatic Flush Valve Urinal 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 έτη @ 3000 εκροές / μήναςουρητήριοΔιάφραγμα1.53 / 4 "(4) Μπαταρίες C Cell20 έως 100 psi€780.36
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM Αυτόματη βαλβίδα έκπλυσης 1 Gpf Διάφραγμα | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 έτη @ 3000 εκροές / μήναςουρητήριοΔιάφραγμα13 / 4 "(4) Μπαταρίες C Cell20 έως 100 psi€658.09
ZURN ZER6000PL-HET-CPM Αυτόματο διάφραγμα τουαλέτας Διάφραγμα | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 έτη @ 3000 εκροές / μήναςΤουαλέταΔιάφραγμα1.281"(4) Μπαταρίες C Cell20 έως 100 psi€649.95
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM Αυτόματη βαλβίδα έκπλυσης Ουρητήριο 0.125 Gpf | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 έτη @ 3000 εκροές / μήναςουρητήριοΔιάφραγμα0.1253 / 4 "(4) Μπαταρίες C Cell20 έως 100 psi€715.40
ZURN ZTR6200EV Αυτόματη τουαλέτα βαλβίδας έκπλυσης 1.28 Gpf | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "έως 38.5"3 έτη @ 4000 εκροές / μήναςΤουαλέταΈμβολο1.281"(4) Μπαταρίες AA25 έως 80 psi€821.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN ZEMS6000AV-HET-IS Auto Flush Valve Toilets 120V 1in IPS Diafragm
€918.55 /μονάδα