Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο βρύσης ZURN Z7440-XL Μοχλός 3/8 ίντσες 2.2 Gpm | AG6REA 45K779

ZURN Z7440-XL Faucet Manual Lever 3/8 Inch 2.2 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6REA Μοντέλο: Z7440-XLΣταυρός: 45K779
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
€123.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΚωδικός Υγείας και Ασφάλειας Καλιφόρνιας 116875; Βερμόντ 2470 ώρες
σύνδεση3 / 8 "
Λειτουργία βρύσηςΧειροκίνητο
Στόμιο βρύσηςΟλοκλήρωμα
φινίρισμαΣτιλβωμένο Chrome
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Χειρισμός υλικούΟρείχαλκος
Τύπος λαβήςΜοχλός
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4"
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός λαβών2
Αριθμός οπών2
συνολικό ύψος5.625 "
Αντικατάσταση κασέταςRK7440-ΚΑΛΑΘΙ
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μήκος σωλήνων5"
Τύπος βαλβίδαςΚεραμικό δίσκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.79
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8481805060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςσύνδεσηΤύπος λαβήςΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός λαβώνΑριθμός οπώνΤιμή
ZURN Z831B4-XL-FC Faucet Manual Blade 1 / 2-14 Inch Npsm | AB7ZZD 24Χ184 Z831B4-XL-FC-Χωρίς μόλυβδο1 / 2-14 "NPSMΛεπίδα6 "έως 20" ρυθμιζόμενοΚατάστρωμα33€160.38
ZURN Z6915-XL Αισθητήρας βρύσης 1/2 ίντσας 1.5 Gpm Ορείχαλκος Ναι | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLΟρείχαλκος-1 / 2 "αισθητήρα-Κατάστρωμα11€379.72
Εγχειρίδιο βρύσης ZURN Z812A4-XL Λεπίδα 1/2 ίντσας Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLΟρείχαλκοςΚωδικός Υγείας και Ασφάλειας Καλιφόρνιας 116875; Βερμόντ 2470 ώρες1/2 "NPSMΛεπίδα6"Κατάστρωμα22€160.38
ZURN Z86100-XL-CP4 Στρόφιγγα μέτρησης ώθησης 1/2 ίντσας Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Μέταλλο-1/2 "NPSMΣπρώξτε4"-13€102.24
Εγχειρίδιο ZURN Z81104-XL Faucet Blade 1/2 Inch Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLΟρείχαλκος-1/2 "MIPSΛεπίδα4"Κεντρικό σύνολο22€104.65
Εγχειρίδιο ZURN Z81000-XL Faucet Lever 1/2 Inch Mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLΟρείχαλκος-1/2 "MIPSΜοχλός4"Κεντρικό σύνολο12€116.54
ZURN Z86500-XL βρύση μέτρησης ώθησης 1/2 ίντσας Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLΜέταλλο-1/2 "NPSMΣπρώξτε4"Κεντρικό σύνολο23€151.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z7440-XL Faucet Manual Lever 3/8 Inch 2.2 Gpm
€123.35 /μονάδα