Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN Z831B4-XL-FC Faucet Manual Blade 1 / 2-14 Inch Npsm | AB7ZZD 24Χ184

ZURN Z831B4-XL-FC Faucet Manual Blade 1/2-14 Inch Npsm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7ZZD Μοντέλο: Z831B4-XL-FCΣταυρός: 24Χ184
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
€160.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΧωρίς μόλυβδο
σύνδεση1 / 2-14 "NPSM
Λειτουργία βρύσηςΧειροκίνητο
Στόμιο βρύσηςΚούνια
φινίρισμαChrome
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςΛεπίδα
Συναρμολόγηση Hole Center to Center6 "έως 20" ρυθμιζόμενο
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός λαβών3
Αριθμός οπών3
συνολικό ύψος11 "
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μήκος σωλήνων11 "
Τύπος βαλβίδαςΚεραμικό δίσκο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.88
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςσύνδεσηΤύπος λαβήςΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός λαβώνΑριθμός οπώνΤιμή
ZURN Z6915-XL Αισθητήρας βρύσης 1/2 ίντσας 1.5 Gpm Ορείχαλκος Ναι | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLΟρείχαλκος-1 / 2 "αισθητήρα-Κατάστρωμα11€379.72
Εγχειρίδιο βρύσης ZURN Z812A4-XL Λεπίδα 1/2 ίντσας Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLΟρείχαλκοςΚωδικός Υγείας και Ασφάλειας Καλιφόρνιας 116875; Βερμόντ 2470 ώρες1/2 "NPSMΛεπίδα6"Κατάστρωμα22€160.38
ZURN Z86100-XL-CP4 Στρόφιγγα μέτρησης ώθησης 1/2 ίντσας Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Μέταλλο-1/2 "NPSMΣπρώξτε4"-13€102.24
Εγχειρίδιο ZURN Z81104-XL Faucet Blade 1/2 Inch Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLΟρείχαλκος-1/2 "MIPSΛεπίδα4"Κεντρικό σύνολο22€104.65
Εγχειρίδιο ZURN Z81000-XL Faucet Lever 1/2 Inch Mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLΟρείχαλκος-1/2 "MIPSΜοχλός4"Κεντρικό σύνολο12€116.54
ZURN Z86500-XL βρύση μέτρησης ώθησης 1/2 ίντσας Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLΜέταλλο-1/2 "NPSMΣπρώξτε4"Κεντρικό σύνολο23€151.75
ZURN Z86100-XL-MY βρύση μέτρησης ώθησης 1/2 ίντσας Npsm | AE6QTB 5UNR5 Z86100-XL-MYΟρείχαλκος-1/2 "NPSMΣπρώξτε4"Κατάστρωμα11€182.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z831B4-XL-FC Faucet Manual Blade 1/2-14 Inch Npsm
€160.38 /μονάδα