Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN Z6955-XL-SE Mid Arc, Ενεργοποίηση βρύσης αισθητήρα κίνησης, 1.5 Gpm | CE9VRC 45NC99

ZURN Z6955-XL-SE Mid Arc, Ενεργοποίηση βρύσης με αισθητήρα κίνησης, 1.5 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9VRC Μοντέλο: Z6955-XL-SECross Ref: 45NC99

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€906.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου
ΕνισχυτέςΗ 2
Ρυθμός ροής1.5 gpm
Αριθμός λαβών0
Αριθμός οπών2
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία
Εύρος αισθητήρωνΑυτοπροσαρμογή
Μήκος σωλήνων6 3 / 4 "
Τάση6V DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.87
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΡυθμός ροήςΑριθμός οπώνΠηγή ενέργειαςΕύρος αισθητήρωνΜήκος σωλήνωνΤιμή
ZURN Z6950-XL-SE Mid Arc, Ενεργοποίηση βρύσης αισθητήρα κίνησης, 1.5 Gpm | CE9VQZ 45NC93 Z6950-XL-SEΗ 21.5 gpm1ΜπαταρίαΑυτοπροσαρμογή6 1 / 2 "€943.92
ZURN Z6950-XL-IM-SE Mid Arc, Ενεργοποίηση βρύσης αισθητήρα κίνησης, 1.5 Gpm | CE9VRB 45NC97 Z6950-XL-IM-SEΗ 21.5 gpm1ΜπαταρίαΑυτοπροσαρμογή6 1 / 2 "€973.63
ZURN Z6913-XL-CWB Mid Arc, Ενεργοποίηση βρύσης αισθητήρα κίνησης, 1.5 Gpm | CE9VRD 45ND29 Z6913-XL-CWBΗ 21.5 gpm1Μπαταρία1 "έως 6"6 5 / 16 "€720.62
ZURN Z6913-XL-ACA Mid Arc, Motion Sensor Faucet Activation, 1.5 Gpm | CE9VRE 468D07 Z6913-XL-ACAΗ 0.031.5 gpm1Μετατροπέας ρεύματος 6V DC Plug-In1 "έως 6"6 5 / 16 "€693.98
ZURN Z6913-XL-ACA-CP4-MV Mid Arc, Motion Sensor Faucet Activation, 1.5 Gpm | CE9VRF 468D08 Z6913-XL-ACA-CP4-MVΗ 0.031.5 gpm1Μετατροπέας ρεύματος 6V DC Plug-In1 "έως 6"6 5 / 16 "€885.95
ZURN Z6913-XL-CP4 Mid Arc, Motion Sensor Faucet Activation, 1.5 Gpm | CE9VRG 468D09 Z6913-XL-CP4Η 0.031.5 gpm14 AA μπαταρίες1 "έως 6"6 5 / 16 "€862.02
ZURN Z6913-XL-CP4-MV Mid Arc, Motion Sensor Faucet Activation, 1.5 Gpm | CE9VRH 468D11 Z6913-XL-CP4-MVΗ 0.031.5 gpm14 AA μπαταρίες1 "έως 6"6 5 / 16 "€996.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z6955-XL-SE Mid Arc, Ενεργοποίηση βρύσης με αισθητήρα κίνησης, 1.5 Gpm
€906.92 /μονάδα