ZURN Z5124.464.1.07.00.0 Νιπτήρας, 15 ίντσες x 12 1/2 ίντσες, υαλοειδές Κίνα | CE9BKG 46CD63

ZURN Z5124.464.1.07.00.0 Νεροχύτης τουαλέτας, 15 ίντσες x 12 1/2 ίντσες, Υαλοειδές Κίνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9BKG Μοντέλο: Z5124.464.1.07.00.0Σταυρός: 46CD63

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€374.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας τουαλέτας
Βάθος μπολ6 1 / 2 "
Σχήμα μπολΩοειδής
Μέγεθος μπολ15 "x 12 1 / 2"
ΧρώμαΆσπρο
Άνοιγμα αποχέτευσης1 1 / 4 "
Βρύση τρύπα Dia.1 1 / 4 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσηςΔιπλή χειροκίνητη λαβή
φινίρισμαΥψηλής στιλπνότητας
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηIndoor
Αριθμός μπολ1
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος8 1 / 2 "
Συνολικό μήκος19 1 / 4 "
συνολικό πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚέντρα τοποθέτησης βρύσηςΠίσω SplashΥλικό σώματοςΛειτουργία βρύσηςφινίρισμαΡυθμός ροήςΤοποθέτηση ΤύποςΑριθμός οπώνΤιμή
ZURN Z5351.861.1.07.00.00 Νιπτήρας τουαλέτας με βρύση τοίχου | AF9QCK 30PT06 Z5351.861.1.07.00.00-ΝαιΟρείχαλκοςαισθητήρα--Τοίχος1€275.73
ZURN Z5220 Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 19 ιντσών μήκος οβάλ | AH8KJR 38VC50 Z5220-ΟχιΥαλοειδής ΚίναΔιπλή λαβή--Υποβιβασμός-€98.49
ZURN Z5124 Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 19 ίντσες Μήκος στρογγυλό | AH8KJT 38VC51 Z5124-ΟχιΥαλοειδής ΚίναΔιπλή λαβή--Πετάξτε μέσα3€98.52
ZURN Z5124.521.1.07.00.0 Νιπτήρας τουαλέτας με βρύση 19 ιντσών πλάτος | AH8KJU 38VC52 Z5124.521.1.07.00.04"ΟχιΥαλοειδής ΚίναΧειροκίνητη λεπίδα καρπού-2.2 gpmΠετάξτε μέσα3€380.42
ZURN Z5320-PED Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 23 ίντσες Πλάτος οβάλ | AH8KJV 38VC53 Z5320-PED4"ΟχιπλαστικόςΔιπλή λαβή--Τοίχος3€199.67
ZURN Z5324-PED Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 20 ίντσες Μήκος 23 ίντσες Πλάτος | AH8KJX 38VC55 Z5324-PED4"ΝαιΥαλοειδής ΚίναΔιπλή λαβή--Τοίχος3€536.81
ZURN Z5324.521.1.07.00.A Νιπτήρας τουαλέτας με βρύση μήκους 20 ιντσών | AH8KJY 38VC56 Z5324.521.1.07.00.Α4"ΝαιΥαλοειδής ΚίναΧειροκίνητη λεπίδα καρπού-2.2 gpmΤοίχος3€727.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z5124.464.1.07.00.0 Νεροχύτης τουαλέτας, 15 ίντσες x 12 1/2 ίντσες, Υαλοειδές Κίνα
€374.97 /μονάδα