ZURN Z5114 Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση μήκους 20 ιντσών Οβάλ | AH8KJP 38VC48

ZURN Z5114 Νεροχύτης τουαλέτας χωρίς βρύση 20 ιντσών Μήκος Οβάλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8KJP Μοντέλο: Z5114Cross Ref: 38VC48

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€122.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας τουαλέτας
Πίσω SplashΟχι
Υλικό σώματοςΥαλοειδής Κίνα
Βάθος μπολ6-9 / 16 "
Σχήμα μπολΩοειδής
Μέγεθος μπολ8.875 "
ΧρώμαΆσπρο
Άνοιγμα αποχέτευσης1.25 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 4 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσηςΔιπλή λαβή
Τοποθέτηση ΤύποςΠετάξτε μέσα
Αριθμός οπών3
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος8.88 "
Συνολικό μήκος20 "
συνολικό πλάτος17 "
Πλευρική βουτιάΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.705
Ύψος πλοίου (cm)22.35
Μήκος πλοίου (cm)57.91
Πλάτος πλοίου (cm)48.51
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Με βρύση / χωρίς βρύση: Χωρίς βρύση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργία βρύσηςΑριθμός οπώνΤιμή
ZURN Z5111 Νιπτήρας τουαλέτας χωρίς βρύση 17 ίντσες Πλάτος οβάλ | AH8KJM 38VC46 Z5111Διπλή λαβή1€97.98
ZURN Z5114.119.1.07.00.0 Νιπτήρας τουαλέτας με βρύση μήκους 20 ιντσών Οβάλ | AH8KJN 38VC47 Z5114.119.1.07.00.0Χειροκίνητο3€331.75
ZURN Z5114.521.1.07.00.0 Νιπτήρας τουαλέτας με βρύση μήκους 20 ιντσών 17 ίντσες Πλάτος | AH8KJQ 38VC49 Z5114.521.1.07.00.0Χειροκίνητη λεπίδα καρπού3€372.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Z5114 Νεροχύτης τουαλέτας χωρίς βρύση 20 ιντσών Μήκος Οβάλ
€122.34 /μονάδα