Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN QSTUBLXX αγκώνα 90 μοιρών Copper Pex 1/2 In | AA2AQW 10A609

ZURN QSTUBLXX Ebow Stubout 90 Degree Copper Pex 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2AQW Μοντέλο: QSTUBLXXΣταυρός: 10A609

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςElbow Stubout, 90 βαθμοί
Υλικό σώματοςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςPEX
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Μέγεθος PEX1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7412200045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος σωλήνα χαλκού (1/2 "x 8")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος PEXΜέγεθος σωλήναΤιμή
ZURN QSTUBL6XX αγκώνα 90 μοιρών Copper Pex 1/2 In | AA2AQU 10A607 QSTUBL6XX1 / 2 "1 / 2 "€9.14
ZURN QSTUBLXX4 αγκώνα 90 μοιρών Copper Pex 3/4 In | AA2AQX 10A610 Qstublxx43 / 4 "3 / 4 "€23.39
ZURN QSTUBLXX5 Elbow Stubout 90 Degree Χαλκός Pex 1 In | AA2AQY 10A611 Qstublxx51"1"€51.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN QSTUBLXX Ebow Stubout 90 Degree Copper Pex 1/2 In
€9.44 /μονάδα