Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN QQPT443X Tee Polyalloy 3/4 x 1/2 x 3/4 In | AA2APD 10A565

ZURN QQPT443X Tee Polyalloy 3/4 x 1/2 x 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2APD Μοντέλο: QQPT443XΣταυρός: 10A565

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€4.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςΠολυαλλό
Τύπος σύνδεσηςPEX
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Μέγεθος PEX3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Μέγεθος σωλήνα3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος PEXΜέγεθος σωλήναΤιμή
ZURN QQPT334X Tee Polyalloy 1/2 x 1/2 x 3/4 In | AA2ANZ 10A556 QQPT334X1/2 "x 1/2" x 3/4 "1/2 "x 1/2" x 3/4 "€3.77
ZURN QQPT433X Tee Polyalloy 3/4 x 1/2 x 1/2 In | AA2APB 10A563 QQPT433X3/4 "x 1/2" x 1/2 "3/4 "x 1/2" x 1/2 "€3.77
ZURN QQPT434X Tee Polyalloy 3/4 x 1/2 x 3/4 In | AA2APC 10A564 QQPT434X3/4 "x 1/2" x 3/4 "3/4 "x 1/2" x 3/4 "€3.77
ZURN QQPT445X Tee Pex x Pex x Pex 3/4 x 3/4 x 1 In | AA2APE 10A566 QQPT445X3/4 "x 3/4" x 1 "3/4 "x 3/4" x 1 "€8.45
ZURN QQPT333X Tee Polyalloy 1/2 x 1/2 x 1/2 In | AA2APF 10A567 QQPT333X1 / 2 "1/2 "x 1/2" x 1/2 "€2.53
ZURN QQPT444X Tee Polyalloy 3/4 x 3/4 x 3/4 In | AA2APG 10A568 QQPT444X3 / 4 "3/4 "x 3/4" x 3/4 "€3.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN QQPT443X Tee Polyalloy 3/4 x 1/2 x 3/4 ίντσες
€4.06 /μονάδα