ZURN QCM43-6GX Pex Manifold Copper Pex 15-1 / 2 Inch Μήκος | AA2ARY 10A640

ZURN QCM43-6GX Pex Manifold Copper Pex 15-1/2 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2ARY Μοντέλο: QCM43-6GXΣταυρός: 10A640

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€101.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλή PEX
Υλικό σώματοςΧαλκός
Τύπος σύνδεσηςPEX
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Αριθμός εισόδων1
Αριθμός καταστημάτων6
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
συνολικό ύψος1.875 "
Συνολικό μήκος15.5 "
συνολικό πλάτος1.25 "
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.35
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΘερμ. ΕύροςΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
ZURN QPM43-3 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 ίντσες | AA2ARM 10A630 QPM43-31.187 "CR πολυμερέςPEX4.125 "59 / 64 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F3 / 4 "80 psi€22.88
ZURN QPM43-4 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 ίντσες | AA2ARN 10A631 QPM43-41.187 "CR πολυμερέςPEX5 55 / 64 "59 / 64 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F3 / 4 "80 psi€36.41
ZURN QPM43-5 Pex Manifold Cr Polymer Pex 3/4 ίντσες | AA2ARP 10A632 QPM43-51.187 "CR πολυμερέςPEX7 9 / 16 "59 / 64 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F3 / 4 "80 psi€58.46
ZURN QPPM9H15C Pex Manifold Προκατασκευασμένο Mnps 26-3 / 8 L | AA2ARQ 10A633 QPPM9H15C2 63 / 64 "CR πολυμερέςMNPS26.375 "5.875 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1"100 psi€289.17
ZURN QPPM12H18C Pex Manifold Προκατασκευασμένο 31-29 / 32 L | AA2ARR 10A634 QPPM12H18C2 63 / 64 "CR πολυμερέςMNPS31 29 / 32 "5.875 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1"100 psi€316.80
ZURN QPPM15H21C Manxold Pex Προκατασκευασμένο 37-7 / 16 L | AA2ART 10A635 QPPM15H21C2 63 / 64 "CR πολυμερέςMNPS37.437 "5.875 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1"100 psi€436.51
ZURN QPPM9H15C-2 Pex Πολλαπλή συναρμολογημένη Mnps 26-3 / 8 L | AA2ARU 10A636 QPPM9H15C-22 63 / 64 "CR πολυμερέςMNPS26.375 "10 15 / 16 "33 βαθμοί έως 200 βαθμοί F1"100 psi€515.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN QCM43-6GX Pex Manifold Copper Pex 15-1/2 ίντσες μήκος
€101.55 /μονάδα