ZURN Q5PC100XRED Σωλήνας Pex Κόκκινο 1 ίντσα 100ft 100psi | AA2ATZ 10A664

ZURN Q5PC100XRED Pex Tubing Red 1 inch 100ft 100psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2ATZ Μοντέλο: Q5PC100XREDΣταυρός: 10A664

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€241.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση PEX
ΧρώμαRed
Μέσα Dia.0.862
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα6.75 "
Εκτός Dia.1-0.125 "
Μέγεθος PEX1"
Θερμ. Εύρος33 έως 180 F
Χαρακτηριστικά20 "x 31"
Wall Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.98
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
ZURN Q5PC300XRED Σωλήνας Pex Κόκκινο 1 ίντσα 300ft 100psi | AA2AUA 10A665 Q5PC300XRED300ft.€1,094.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Q5PC100XRED Pex Tubing Red 1 inch 100ft 100psi
€241.40 /μονάδα