ZURN Q5PC300XRED Σωλήνας Pex Κόκκινο 1 ίντσα 300ft 100psi | AA2AUA 10A665

ZURN Q5PC300XRED Pex Tubing Red 1 inch 300ft 100psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2AUA Μοντέλο: Q5PC300XREDΣταυρός: 10A665

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,094.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση PEX
ΧρώμαRed
Μέσα Dia.0.862
Μήκος300ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα6.75 "
Εκτός Dia.1-0.125 "
Μέγεθος PEX1"
Θερμ. Εύρος33 έως 180 F
Χαρακτηριστικά20 "x 31"
Wall Πάχος0.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.95
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)109.22
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η σωλήνωση Zurn Q5PC300XRED PEX χρησιμοποιείται για τη διανομή νερού στις πολλαπλές, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική και ομοιόμορφη ροή νερού στα υδραυλικά συστήματα. Αυτή η σωλήνωση είναι ιδανική για συστήματα πόσιμου νερού και πόσιμου νερού. Υποστηρίζει πυροπροστασία, ζεστό και κρύο πόσιμο νερό, υδρονικά πηνία και υπόγεια διανομή υγρών.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο σωλήνας PEX 1 ιντσών (300 πόδια) είναι συμβατός με πτύχωση για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.
  • Διαθέτει σχεδιασμό πολλαπλών χρήσεων πυροσβεστήρων για μέτρα ασφαλείας σε συστήματα πυροπροστασίας.
  • Αυτή η σωλήνωση χωρίς φραγμό εμποδίζει την είσοδο οξυγόνου και άλλα εξωτερικά στοιχεία, διατηρώντας την ποιότητα του νερού.
  • Αυτή η σωλήνωση PEX είναι εύκαμπτη, προσαρμόζεται στις στροφές και τις καμπύλες, προσαρμόζοντας τη διάταξη του υδραυλικού συστήματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε μικρότερες σωλήνες PEX;

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν σωλήνες PEX με μικρότερο μήκος μπορούν να επιλέξουν Σωλήνωση Zurn Q5PC100XRED PEX. Αυτή η σωλήνωση έχει μήκος 100 πόδια. Διαθέτει κατασκευή πολυαιθυλενίου για δομική ακαμψία και στεγανές λειτουργίες. Αυτός ο σωλήνας διαθέτει πάχος τοιχώματος 0.125 ίντσες για πρόσθετο στρώμα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.

Ε. Πώς μπορώ να εντοπίσω μια διαρροή σε αυτόν τον σωλήνα;

A.

  • Επιθεωρήστε τη σωλήνωση για ορατά σημάδια υγρασίας ή αποχρωματισμού.
  • Ακούστε τους ήχους συριγμού αφού απενεργοποιήσετε τα κοντινά φωτιστικά.
  • Πραγματοποιήστε μια δοκιμή πίεσης για να παρακολουθήσετε την πτώση πίεσης.
  • Εφαρμόστε διάλυμα ανιχνευτή διαρροών ή σαπουνόνερο στις αρθρώσεις.
  • Χρησιμοποιήστε μια κάμερα υπερύθρων για να ανιχνεύσετε τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
  • Παρακολουθήστε τον μετρητή νερού αφού απενεργοποιήσετε όλες τις πηγές.
  • Αναζητήστε λεκέδες νερού ή μούχλα ως σημάδια διαρροών.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός σωλήνα PEX;

A.

  • Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος και διάμετρο με βάση τις απαιτήσεις ροής νερού και τις προδιαγραφές του υδραυλικού συστήματος.
  • Επιλέξτε μεταξύ των PEX-A, PEX-B και PEX-C, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η ευελιξία, η ανθεκτικότητα και η ευκολία εγκατάστασης.
  • Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση PEX είναι κατάλληλη για τις προβλεπόμενες εφαρμογές, όπως πόσιμο νερό, ακτινοβολούμενη θέρμανση ή υδραυλικές εγκαταστάσεις.
  • Αξιολογήστε την ποιότητα του υλικού, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η αντοχή στη διάβρωση, τα χημικά και η υπεριώδης ακτινοβολία.
  • Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση PEX συμμορφώνεται με τα βιομηχανικά πρότυπα και τις πιστοποιήσεις για ασφάλεια και απόδοση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
ZURN Q5PC100XRED Σωλήνας Pex Κόκκινο 1 ίντσα 100ft 100psi | AA2ATZ 10A664 Q5PC100XRED100ft.€241.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Q5PC300XRED Pex Tubing Red 1 inch 300ft 100psi
€1,094.38 /μονάδα