ZURN Q3PC300X Pex Tubing Λευκό 1/2 ίντσα 300ft 100psi | AA2ATM 10A653

ZURN Q3PC300X Pex Tubing Λευκό 1/2 ίντσας 300ft 100psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2ATM Μοντέλο: Q3PC300XΣταυρός: 10A653

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€242.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση PEX
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.0.0475
Μήκος300ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα3.75 "
Εκτός Dia.0.625 "
Μέγεθος PEX1 / 2 "
Θερμ. Εύρος33 έως 180 F
Χαρακτηριστικά20 "x 31"
Wall Πάχος0.07 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.49
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΜέσα Dia.ΜήκοςWall ΠάχοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΕκτός Dia.Τιμή
ZURN Q3PC100X Pex Tubing Λευκό 1/2 ίντσα 100ft 100psi | AA2ATD 10A645 Q3PC100X33 έως 180 F0.0475100ft.0.07 "Πολυαιθυλένιο100 psi3.75 "0.625 "€80.80
ZURN Q3PC500X Pex Tubing Λευκό 1/2 ίντσα 500ft 100psi | AA2ATE 10A646 Q3PC500X33 έως 180 F0.0475500ft.0.07 "Πολυαιθυλένιο100 psi3.75 "0.625 "€384.73
ZURN Q4PC300X Pex Tubing White 3 / 4in 300ft 100psi | AA2ATN 10A654 Q4PC300X33 έως 180 F0.671300ft.0.097 "Πολυαιθυλένιο100 psi5.25 "0.875 "€442.90
ZURN Q4PC500X Pex Tubing White 3 / 4in 500ft 100psi | AA2ATP 10A655 Q4PC500X33 έως 180 F0.671500ft.0.097 "Πολυαιθυλένιο100 psi5.25 "0.875 "€1,104.93
ZURN Q5PC100X Pex Tubing White 1 ίντσα 100ft 100psi | AA2ATQ 10A656 Q5PC100X33 έως 180 F0.862100ft.0.125 "Πολυαιθυλένιο100 psi6.75 "1-0.125 "€253.47
ZURN Q5PC500X Pex Tubing White 1 ίντσα 500ft 100psi | AA2ATR 10A657 Q5PC500X33 έως 180 F0.862500ft.0.125 "Πολυαιθυλένιο100 psi6.75 "1-0.125 "€1,823.96
ZURN QB4PS10X Pex Tubing White 3/4 Inch Pex Μέγεθος | AF9YLA 30VX39 QB4PS10XΤο 35 βαθμολογεί τους βαθμούς 18011 / 16 "10ft.3 / 32 "PEX160 psi4.5 "3 / 4 "€15.07
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Q3PC300X Pex Tubing Λευκό 1/2 ίντσας 300ft 100psi
€242.39 /μονάδα