VESTIL TG-600-SH-96-72 Πόρτα λωρίδων βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, μέγεθος 96 x 72 ίντσες | CE4RFH

VESTIL TG-600-SH-96-72 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, μέγεθος 96 x 72 ίντσες

Στοιχείο: CE4RFH Μοντέλο: TG-600-SH-96-72
€446.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα από βινύλιο
Θερμοκρασία ευθραυστότητας.0.35 μοίρες ντο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Graves Tear Extension2.07 "
Graves Tear Load35.4 lbs.
Διαπερατότητα θολότητας6.3%
Ύψος72 "
Φόρτωση σε 100% επιμήκυνση32.2 lbs.
Φωτεινή Διαπερατότητα82.80%
ΥλικόPVC βινύλιο
Μέγιστη. Επιμήκυνση εφελκυσμού388%
Τοποθέτηση Τύποςεπικεφαλίδα
Ύψος ανοίγματος72 "
Πλάτος ανοίγματος96 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά
Στυλ επικάλυψηςΑρχικό
πίνακας ΥλικόPVC βινύλιο
Ειδική βαρύτητα1.22
Ακαμψία1805 psi
Αντοχή @ 100% επιμήκυνση1181 psi
Πλάτος λωρίδας6"
Αντοχή σε εφελκυσμό2635 psi
Πάχος0.06 "
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠλάτοςΤιμή
VESTIL TG-600-SH-108-120 Πόρτα λωρίδων βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, βάση κεφαλής, 108 x 120 ίντσες Μέγεθος | CE4RDT TG-600-SH-108-120120 "PVC βινύλιο-10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά108 "€700.12
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-108 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, μέγεθος 20 x 108 ίντσες | CE4RDU TG-600-SH-120-108108 "PVC βινύλιο-10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά120 "€724.40
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-120 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, μέγεθος 120 x 120 ίντσες | CE4RDV TG-600-SH-120-120-PVC βινύλιο-10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά-€781.60
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-144 Πόρτα λωρίδων βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, βάση κεφαλής, 120 x 144 ίντσες Μέγεθος | CE4RDW TG-600-SH-120-144144 "PVC βινύλιο-10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά120 "€887.54
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-48 Πόρτα με ταινίες βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, μέγεθος 120 x 48 ίντσες | CE4RDX TG-600-SH-120-4848 "PVC βινύλιο-10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά120 "€448.08
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-60 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, μέγεθος 120 x 60 ίντσες | CE4RDY TG-600-SH-120-6060 "PVC βινύλιο-10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά120 "€503.89
RFQ
VESTIL TG-600-SH-120-72 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, μέγεθος 120 x 72 ίντσες | CE4RDZ TG-600-SH-120-7272 "PVC βινύλιο-10 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά120 "€556.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TG-600-SH-96-72 Πόρτα βινυλίου PVC, τυπική επικάλυψη, μέγεθος 96 x 72 ίντσες
€446.67 /μονάδα