Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τροφοδοτικό ZURN P6000-HW6 Dc 7.6vdc 2a | AF8EPV 25CH50

ZURN P6000-HW6 Τροφοδοτικό Dc 7.6vdc 2a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8EPV Μοντέλο: P6000-HW6Cross Ref: 25CH50
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
€105.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC Τροφοδοτικό
Υπόθεση ΥλικόΠολυμερές
Βάθος2.12 "
Ύψος4.69 "
Hz60
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΚάτω από το νεροχύτη
Έξοδος Amps2
Τάση εξόδου7.6 VDC
Κορυφαίοι ενισχυτές2
ΣτυλΒρύση
Πλάτος4.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.287
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6910100005

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN P6000-HW6 Τροφοδοτικό Dc 7.6vdc 2a
€105.45 /μονάδα