Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN LC-2P Cleanout Plug Μέγ. Διάμετρος 2.07 ίντσες | AH2XVW 30PT21

ZURN Βύσμα καθαρισμού LC-2P Μέγ. Διάμετρος 2.07 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2XVW Μοντέλο: LC-2PCross Ref: 30PT21

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα καθαρισμού
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΑρχείο IAPMO 3644 ASME A112.36.2M-91 (R08) CSA B79-08
Για χρήση σεΠρόσβαση αποστράγγισης
ΥλικόΠλαστικό και καουτσούκ
Μέγιστη. Διάμετρος2.07 "
Ελάχ. Ντία.2.05 "
Ονομαστικό μέγεθος2"
ΧαρακτηριστικάΜηχανική, Εκκαθάριση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΔιάμετροςΟνομαστικό μέγεθοςΤιμή
ZURN LC-3P Cleanout Plug Μέγ. Διάμετρος 3.10 ίντσες | AH2XVX 30PT22 LC-3P3.1 "3"€15.78
ZURN LC-4P Cleanout Plug Μέγ. Διάμετρος 4.10 ίντσες | AH2XVY 30PT23 LC-4P4.1 "4"€16.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN Βύσμα καθαρισμού LC-2P Μέγ. Διάμετρος 2.07 ίντσες
€15.41 /μονάδα