Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN 1-720AFT WILKINS Sucuum Breaker, 1 inch Size, Bronze, 150 psi Max. Πίεση, Ύψος 7 3/4 ίντσες | CV4KFU 801HD4

ZURN 1-720AFT WILKINS Sucuum Breaker, 1 inch Size, Bronze, 150 psi Max. Πίεση, Ύψος 7 3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV4KFU Μοντέλο: 1-720AFTCross Ref: 801HD4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€882.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4435
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΎψοςΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ZURN G67991 Vacuum Breaker 6 Inch Mnpt Brass 35 Psi | AB7ZZG 24Χ188 G67991MNPT9.125 "Διακόπτης κενού35 psi66.5 "€145.36
Διακόπτης κενού ZURN Z7000-VB, 1/2 x 1-13/64 ίντσας NPT | CE9CLY 48RT91 Z7000-VBNPT1 53 / 64 "Διακόπτης κενού125 psi1 / 2 "1 13 / 64 "€39.60
ZURN 12-35XLCH Atmospheric Vacuum Breaker 12-35Xlch, 35XL | CV4KFQ 213XC0 12-35XLCH--Διακόπτης κενού---€80.85
ZURN 114-720A WILKINS Vacuum Breaker, 1 1/4 Inch Size, Bronze, 150 psi Max. Πίεση, Ύψος 11 ίντσες | CV4KFR 801HA2 114-720A--Διακόπτης κενού---€1,149.80
ZURN 1-710 WILKINS Vacuum Breaker, 1 inch Size, Low Lead Cast Bronze, 150 psi Max. Πίεση | CV4KFT 801HD3 1-710--Διακόπτης κενού---€222.68
ZURN 1-720AU WILKINS Vacuum Breaker, 1 Inch Size, Bronze, 150 PSI Max. Πίεση, Ύψος 7 3/4 ίντσες | CV4KFV 801HD5 1-720 ΑΕ--Διακόπτης κενού---€1,137.57
ZURN 1-460XL WILKINS Vacuum Breaker, 1 inch Size, Low Lead Cast Bronze, 150 psi Max. Πίεση | CV4KFW 801HD0 1-460ΧL--Διακόπτης κενού---€735.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN 1-720AFT WILKINS Sucuum Breaker, 1 inch Size, Bronze, 150 psi Max. Πίεση, Ύψος 7 3/4 ίντσας
€882.88 /μονάδα