Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ZURN 1-350XL Αποτρεπτικό Ροή, Χάλκινο, Σύνδεση MNPT | CF2PWL 454N93

ZURN 1-350XL Backflow Preventer, Bronze, Σύνδεση MNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2PWL Μοντέλο: 1-350XLΣταυρός: 454N93

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€441.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποτροπή ροής
Υλικό σώματοςΧαλκί
σύνδεσηMNPT
Ύψος4 1 / 8 "
Μήκος12 1 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμούς F
Μέγεθος1"
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Πλάτος1 3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0105
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
ZURN 112-350XL Αποτρεπτικό Ροή, Χάλκινο, Σύνδεση MNPT | CF2PWG 454N89 112-350ΧL6 1 / 4 "15 1 / 4 "1 1/2 "FIP2 1 / 4 "€1,204.74
ZURN 114-350XL Αποτρεπτικό Ροή, Χάλκινο, Σύνδεση MNPT | CF2PWJ 454N91 114-350ΧL6 1 / 4 "14 7 / 8 "1 1 / 4 "2 1 / 4 "€1,083.90
ZURN 2-350XL Προστατευτικό Ροής, Χάλκινο, Σύνδεση MNPT | CF2PWN 454N95 2-350ΧL6 1 / 4 "26 "2"2 1 / 4 "€1,337.46
ZURN 34-350XL Αποτρεπτικό Ροή, Χάλκινο, Σύνδεση MNPT | CF2PWQ 454N97 34-350ΧL3 3 / 4 "11 "3 / 4 "1 1 / 4 "€406.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ZURN 1-350XL Backflow Preventer, Bronze, Σύνδεση MNPT
€441.30 /μονάδα